Tornillos hexágono interno avellanado DIN 7991

Los tornillos hexágono avellanados DIN 7991, son elementos de sujeción roscados con una cabeza hexagonal y una punta cónica diseñada para hundirse en la superficie del material que se fija. Estos tornillos se utilizan para crear uniones fuertes y resistentes en una amplia variedad de aplicaciones industriales y de construcción.

DIN 7991 / ISO 10642 acero inoxidable bruñido A4
DIN 7991 / ISO 10642 acero inoxidable bruñido A4 Saber más
103 productos
 
DIN 7991/ISO 10642, acero 010.9 cincado
DIN 7991/ISO 10642, acero 010.9 cincado Saber más
174 productos
 
DIN 7991/ISO 10642 acero inoxidable A2 plano
DIN 7991/ISO 10642 acero inoxidable A2 plano Saber más
155 productos
 
ISO 10642, acero 010.9, zinc lamelar
ISO 10642, acero 010.9, zinc lamelar Saber más
37 productos
 
ISO 10642, acero 08.8, cincado-niquelado
ISO 10642, acero 08.8, cincado-niquelado Saber más
5 productos
 
DIN 7991/ISO 10642, acero sin recubrimiento 8.8
DIN 7991/ISO 10642, acero sin recubrimiento 8.8 Saber más
110 productos
 
DIN 7991/ISO 10642, acero sin recubrimiento 10.9
DIN 7991/ISO 10642, acero sin recubrimiento 10.9 Saber más
194 productos
 
DIN 7991/ISO 10642 acero 08.8 cincado
DIN 7991/ISO 10642 acero 08.8 cincado Saber más
178 productos
 
ISO 10642 acero 012.9, sin baño
ISO 10642 acero 012.9, sin baño Saber más
16 productos
 
ISO 10642, acero 010.9, cincado-niquelado, negro
ISO 10642, acero 010.9, cincado-niquelado, negro Saber más
29 productos
 
ISO 10642 acero 010.9 cincado rosca completa
ISO 10642 acero 010.9 cincado rosca completa Saber más
9 productos
 
ISO 10642 A2 acero inox. sin recub. rosca completa
ISO 10642 A2 acero inox. sin recub. rosca completa Saber más
3 productos
 
DIN 7991, aceros 010.9 acero galvanizado
DIN 7991, aceros 010.9 acero galvanizado Saber más
3 productos
 
ISO 10642, ac. 08.8, zinc lamelar, plat.
ISO 10642, ac. 08.8, zinc lamelar, plat. Saber más
13 productos
 
ISO 10642, acero 08.8, cinc-níquel plateado ZNSHR
ISO 10642, acero 08.8, cinc-níquel plateado ZNSHR Saber más
1 producto
 
ISO 10642 acero 010.9 cincado pasiv. capa gruesa
ISO 10642 acero 010.9 cincado pasiv. capa gruesa Saber más
5 productos
 
ISO 10642, acero 08.8 galv., pasiv. capa gruesa
ISO 10642, acero 08.8 galv., pasiv. capa gruesa Saber más
3 productos
 
DIN 7991, acero 08.8, sin recubrimiento
DIN 7991, acero 08.8, sin recubrimiento Saber más
2 productos
 
DIN 7991 acero 08.8 acero cincado
DIN 7991 acero 08.8 acero cincado Saber más
3 productos
 
DIN 7991, acero 010.9, plano
DIN 7991, acero 010.9, plano Saber más
2 productos
 
20 de 22 productos
Scroll to top

Características de Tornillo DIN 7991

La norma DIN 7991 establece las especificaciones técnicas para los tornillos hexagonales avellanados, también conocidos como tornillos avellanados. Estos tornillos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones para crear uniones roscadas fuertes y resistentes.

Beneficios:

  • Uniones fuertes y resistentes: Los tornillos avellanados DIN 7991 proporcionan uniones roscadas fuertes y resistentes que pueden soportar cargas elevadas y vibraciones.
  • Aspecto estético: Su diseño con cabeza avellanada proporciona una apariencia limpia y profesional.
  • Versatilidad: Se pueden utilizar en una amplia gama de materiales y aplicaciones.
  • Facilidad de instalación: Se pueden instalar con herramientas manuales o eléctricas.

Aplicaciones:

Los tornillos avellanados DIN 7991 se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo:

  • Construcción: Fijación de vigas, placas, marcos y otros elementos estructurales.
  • Maquinaria: Fijación de componentes en motores, reductores, bombas, ventiladores, etc.
  • Automoción: Fijación de piezas en carrocerías, motores, suspensiones, etc.
  • Electrónica: Fijación de placas de circuito impreso, carcasas y otros componentes.
  • Mobiliario: Fijación de piezas en muebles, sillas, mesas, etc.

 

Ejemplos de aplicación de los tornillos DIN 7991

1.Fijación de componentes en maquinaria:

Los tornillos DIN 7991 son ampliamente utilizados en la industria para la fijación segura de componentes en maquinaria, como motores, reductores, bombas, ventiladores y otros equipos rotativos. La cabeza avellanada de estos tornillos permite una instalación estéticamente agradable y resistente a la vibración, lo que es crucial para evitar el aflojamiento accidental de piezas durante el funcionamiento de la maquinaria. Su alta resistencia a la tracción y la carga de rotura garantizan la fiabilidad y seguridad de las uniones en entornos exigentes.

  1. Construcción de estructuras metálicas:

En la construcción de estructuras metálicas, como puentes, edificios y torres de alta tensión, los tornillos DIN 7991 juegan un papel fundamental en la unión de vigas, perfiles y otros elementos estructurales. La fuerza y resistencia de estos tornillos, junto con su capacidad para soportar cargas elevadas, los convierten en elementos esenciales para garantizar la estabilidad y seguridad de las estructuras. La amplia gama de tamaños y materiales disponibles permite adaptar su uso a diferentes necesidades y condiciones de carga.

3.Fijación de piezas en vehículos automotores:

Los tornillos DIN 7991 también se encuentran en una amplia variedad de aplicaciones en la industria automotriz. Se utilizan para fijar piezas en carrocerías, motores, suspensiones, sistemas de escape y otros componentes del vehículo. Su diseño avellanado proporciona una apariencia limpia y profesional, mientras que su resistencia a la vibración y al desgaste garantiza la seguridad y durabilidad de las uniones. La versatilidad de estos tornillos permite su uso en diversas aplicaciones dentro del vehículo, desde la fijación de paneles de la carrocería hasta el montaje de componentes del motor.

Productos que te pueden interesar: