Tapón de cierre, cabeza hexagonal, pulg. DIN 906

El tapón de cierre DIN 906 es una pieza fundamental en sistemas hidráulicos y neumáticos, diseñado para controlar el flujo de fluidos y garantizar la seguridad en aplicaciones industriales exigentes. Cumpliendo con las normativas establecidas por la norma DIN 906, esta herramienta ofrece un rendimiento confiable y una compatibilidad universal en una variedad de entornos de trabajo.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
DIN 906 acero cincado, pulgadas
DIN 906 acero cincado, pulgadas Saber más
5 productos
 
DIN 906 acero plano pulgada
DIN 906 acero plano pulgada Saber más
6 productos
 
DIN 906, acero inox. sin recubrimiento A4 pulgadas
DIN 906, acero inox. sin recubrimiento A4 pulgadas Saber más
3 productos
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características del tapón de cierre DIN 906

El tapón de cierre DIN 906 es un componente utilizado en sistemas hidráulicos y neumáticos para sellar conexiones roscadas macho y evitar fugas de fluidos. Cumple con las especificaciones establecidas por la norma DIN 906, que define las características y dimensiones de los tapones de cierre para garantizar su compatibilidad y rendimiento en una variedad de aplicaciones industriales.

Las características principales del tapón de cierre DIN 906 son las siguientes:

  • Rosca macho: El tapón de cierre DIN 906 está diseñado para roscar en conexiones macho de tuberías, válvulas u otros componentes de sistemas hidráulicos y neumáticos. Proporciona un sellado hermético en la conexión, evitando fugas de fluidos y asegurando la integridad del sistema.
  • Materiales resistentes: Estos tapones están fabricados típicamente en materiales como acero al carbono, acero inoxidable o latón, que ofrecen resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos industriales exigentes. Esto asegura una larga vida útil del tapón y un sellado confiable a lo largo del tiempo.
  • Diseño compacto: El tapón de cierre DIN 906 tiene un diseño compacto que permite su instalación en espacios reducidos y de difícil acceso. Esto lo hace adecuado para aplicaciones donde el espacio es limitado y se requiere un sellado eficiente en conexiones roscadas.
  • Presión de trabajo: Estos tapones están diseñados para soportar la presión de trabajo típica del sistema en el que se utilizan. Se fabrican en diferentes tamaños y capacidades de presión para adaptarse a una variedad de aplicaciones industriales.

 

Ejemplos de aplicación y funcionamiento del tapón de cierre DIN 906

Sistemas Hidráulicos en Maquinaria Pesada:

En maquinaria pesada como excavadoras, bulldozers y cargadores, el tapón de cierre DIN 906 se utiliza para sellar conexiones roscadas en sistemas hidráulicos que controlan funciones críticas de la máquina, como el movimiento de los brazos, las palas y los accesorios. Funciona roscándose en el extremo de una conexión macho para evitar fugas de fluido hidráulico y mantener la presión adecuada en el sistema. Esto asegura un funcionamiento suave y eficiente de la maquinaria, así como la prevención de posibles daños por fugas.

 

Equipos de Procesamiento Industrial en Plantas de Producción:

En plantas de producción industrial, el tapón de cierre DIN 906 se utiliza en equipos de procesamiento como bombas, compresores y sistemas de refrigeración para sellar conexiones roscadas y evitar fugas de fluidos. Funciona proporcionando un sellado hermético en las conexiones macho, lo que garantiza la integridad del sistema y evita la contaminación de los fluidos procesados. Esto es crucial para mantener la eficiencia y la seguridad en las operaciones de producción industrial.

 

Sistemas de Refrigeración en Instalaciones Comerciales:

En instalaciones comerciales como supermercados, hoteles y centros de datos, el tapón de cierre DIN 906 se utiliza en sistemas de refrigeración para sellar conexiones roscadas en tuberías y componentes del sistema. Funciona evitando fugas de refrigerante y manteniendo la presión adecuada en el sistema de refrigeración. Esto garantiza un rendimiento óptimo del sistema, así como la prevención de pérdidas de refrigerante que podrían resultar en daños costosos y tiempos de inactividad no deseados.