Tapón de cierre, brida, hex. int., pulg. DIN 908

El tapón de cierre DIN 908 es una pieza esencial en sistemas hidráulicos y neumáticos, diseñado para proporcionar un sellado seguro y confiable en conexiones roscadas macho. Cumpliendo con las rigurosas especificaciones de la norma DIN 908, esta herramienta ofrece un rendimiento excepcional y una compatibilidad universal en una amplia gama de aplicaciones industriales.

3 de 3 productos
DIN 908 ac. inox. A4 sin recubrimiento, pulgadas
DIN 908 ac. inox. A4 sin recubrimiento, pulgadas Saber más
2 productos
 
DIN 908 acero plano pulgada
DIN 908 acero plano pulgada Saber más
8 productos
 
DIN 908 acero cincado, pulgadas
DIN 908 acero cincado, pulgadas Saber más
8 productos
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características del tapón de cierre DIN 908

El tapón de cierre DIN 908 es un componente utilizado para sellar orificios de llenado en depósitos y recipientes en sistemas industriales. Cumple con las especificaciones establecidas por la norma DIN 908, que define las características y dimensiones de los tapones de cierre para garantizar su compatibilidad y rendimiento en una variedad de aplicaciones.

Las características principales del tapón de cierre DIN 908 son las siguientes:

  • Rosca macho: El tapón de cierre DIN 908 está diseñado con una rosca macho en su extremo, lo que permite roscarlo en orificios de llenado correspondientes en depósitos y recipientes.
  • Materiales resistentes: Estos tapones suelen fabricarse en materiales resistentes como acero al carbono, acero inoxidable o latón, para garantizar la durabilidad y resistencia a la corrosión, asegurando un sellado hermético y duradero.
  • Tapón de llenado: Su función principal es actuar como tapón de llenado, sellando el orificio para evitar la entrada de contaminantes, suciedad o humedad al recipiente y mantener la calidad del fluido almacenado en su interior.
  • Diseño estandarizado: La norma DIN 908 establece las especificaciones técnicas para estos tapones, incluyendo dimensiones, tolerancias y requisitos de fabricación. Esto asegura que los tapones de cierre sean intercambiables y compatibles entre diferentes fabricantes y aplicaciones, facilitando su selección y uso en el campo.

 

Ejemplos de aplicación y funcionamiento del tapón de cierre DIN 908

Industria Química y Petroquímica:

En la industria química y petroquímica, el tapón de cierre DIN 908 se utiliza para sellar orificios de llenado en tanques y recipientes que almacenan productos químicos o petroquímicos. Funciona roscándose en el orificio de llenado correspondiente, proporcionando un sellado hermético que evita la contaminación del producto almacenado y protege contra la entrada de humedad y contaminantes externos. Esto garantiza la integridad y la calidad de los productos químicos durante su almacenamiento y manipulación.

 

Industria de Alimentos y Bebidas:

En la industria de alimentos y bebidas, el tapón de cierre DIN 908 se utiliza para sellar orificios de llenado en depósitos y tanques que almacenan ingredientes, líquidos y productos terminados. Funciona de manera similar al ejemplo anterior, proporcionando un sellado hermético que protege contra la contaminación y la entrada de agentes externos no deseados. Esto asegura la calidad y la seguridad de los productos alimenticios y bebidas durante su almacenamiento y transporte, cumpliendo con los estándares de higiene y seguridad alimentaria.

 

Industria Farmacéutica:

En la industria farmacéutica, el tapón de cierre DIN 908 se utiliza para sellar orificios de llenado en recipientes y contenedores que almacenan productos farmacéuticos y medicamentos. Funciona proporcionando un sellado hermético que protege los productos farmacéuticos contra la contaminación y la degradación, garantizando su eficacia y seguridad durante el almacenamiento y la distribución. Esto es crucial para cumplir con los estrictos estándares de calidad y regulaciones en la industria farmacéutica y garantizar la integridad de los productos farmacéuticos hasta su uso por parte del consumidor.