Cáncamo DIN 444

Si estas buscando una herramienta que te proporcione un punto de sujeción seguro para elevar, sujetar y transportar cargas pesadas, los cáncamos proporcionarán de manera eficiente los puntos de sujeción para todo tipo de anclaje.

DIN 444, acero 4.6 cinc., rosca completa forma LB
DIN 444, acero 4.6 cinc., rosca completa forma LB Saber más
30 productos
 
DIN 444 acero 4.6 cincado
DIN 444 acero 4.6 cincado Saber más
70 productos
 
DIN 444 acero inoxidable A2 común
DIN 444 acero inoxidable A2 común Saber más
27 productos
 
DIN 444, acero 8.8 cinc., rosca completa forma LB
DIN 444, acero 8.8 cinc., rosca completa forma LB Saber más
13 productos
 
DIN 444, acero 4.6 sin recubrimiento, forma LB
DIN 444, acero 4.6 sin recubrimiento, forma LB Saber más
2 productos
 
DIN 444, acero inox. A2, forma LB
DIN 444, acero inox. A2, forma LB Saber más
4 productos
 
DIN 444, acero 4.6, sin recubrimiento
DIN 444, acero 4.6, sin recubrimiento Saber más
6 productos
 
DIN 444 acero inoxidable A4 bruñido
DIN 444 acero inoxidable A4 bruñido Saber más
20 productos
 
8 de 8 productos
Scroll to top

Si estas buscando una herramienta que te proporcione un punto de sujeción seguro para elevar, sujetar y transportar cargas pesadas, los cáncamos proporcionarán de manera eficiente los puntos de sujeción para todo tipo de anclaje.

Descubre la Seguridad del Cáncamo DIN 444

La solución fiable para tus necesidades de anclaje es el cáncamo DIN 444, una opción segura en el catálogo de productos Würth. Diseñado para ofrecer puntos de sujeción seguros en una amplia gama de aplicaciones industriales y de construcción, podemos destacar el cáncamo DIN 444 su versatilidad, resistencia y fiabilidad.

Diferentes usos del Cáncamo DIN 444

Ya sea que estés levantando equipos pesados en un sitio de construcción o asegurando cargas durante el transporte, el cáncamo DIN 444 de Würth se adapta a una variedad de escenarios. Su diseño funcional lo convierte ideal para aplicaciones como elevación de estructuras metálicas hasta el montaje de líneas de producción en entornos industriales.

Mejora tu seguridad en el trabajo con el cáncamo DIN 4444

La seguridad es una prioridad en cualquier entorno laboral, y el cáncamo DIN 444 esta diseñado con este principio en mente. Fabricando conforme a las estrictas normativas de la norma DIN 444 y utilizando materiales de alta calidad, este cáncamo garantiza puntos de sujeción seguros que protegen tanto a los trabajadores como a la carga en movimiento.

Variedad de tipos de Cáncamos

En la amplia gama de cáncamos de Würth, encontrarás opciones como el cáncamo cerrado, el cáncamo hembra y el cáncamo macho, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes necesidades y aplicaciones. Además, si buscas una solución aún más versátil, considera el cáncamo giratorio, que permite una mayor flexibilidad en el posicionamiento de la carga.