Tuercas remachables

En Würth España ponemos a tu disposición un amplio surtido de tuercas remachables de máxima calidad. Encontrarás métricas desde M3 hasta M10 y tuercas de diferentes tipos como con reborde avellanado, de cabeza plana o hexagonales, entre otros tipos. Encuentra fácilmente la tuerca remachable que necesitas, tramita el pedido y recíbelo en 24/72h.

Scroll to top

La tuerca remachable que necesitas

Con el objetivo de satisfacer todas las necesidades de intervención profesionales, ponemos a tu disposición diferentes tuercas de remache. Ejemplo de ello son las tuercas remachables Zebra, que hacen de remache ciego y tuerca a la vez. Están disponibles en los siguientes tipos:

  • Con reborde avellanado, de acero zincado.
  • De cabeza plana.
  • Con reborde avellanado y vástago moleteado.

Se pueden utilizar tanto para uniones remachadas como atornilladas. Esto permite obtener uniones seguras y, a su vez, montar otras piezas utilizando tornillos comunes.

Otro modelo disponible en Würth es la tuerca remachable hexagonal bicromatada, concebida para la unión de láminas de acero delgadas. La forma hexagonal del cuerpo garantiza que en ningún caso la tuerca pueda rotar, permitiendo un mayor par de apriete o torsión.

Estos son solo algunos ejemplos de los modelos disponibles. No dudes en consultar nuestro catálogo para conocer todas las variantes, medidas y características disponibles.

No te pierdas el conjunto remachable

Si buscas un kit completo con diferentes tuercas de remache y herramientas, tenemos la opción ideal para ti. Se trata del conjunto remachable Würth, que incluye 4 mandriles con rosca de M3 a M8, 1 remachadora manual y no solo un único tipo de tuerca remachable, sino 506 piezas repartidas en las métricas M3, M4, M5, M6 y M8 con reborde avellanado. Todo ello entregado en un práctico maletín SYSKO Würth.

También te puede interesar…