Pasador partido

El Pasador partido es un elemento de fijación de acero endurecido que se utiliza para unir dos o más piezas de forma rápida y segura. Su diseño consiste en un vástago cilíndrico con un extremo partido en dos.

ISO/WN 1234 acero cincado
ISO/WN 1234 acero cincado Saber más
98 productos
 
DIN 94, acero, plano
DIN 94, acero, plano Saber más
17 productos
 
ISO 1234, acero inoxidable, A4, sin recubrimiento
ISO 1234, acero inoxidable, A4, sin recubrimiento Saber más
21 productos
 
ISO 1234, acero inoxidable A2 plano
ISO 1234, acero inoxidable A2 plano Saber más
45 productos
 
ISO 1234 acero cincado pasivación capa gruesa
ISO 1234 acero cincado pasivación capa gruesa Saber más
3 productos
 
DIN 94, latón, sin recubrimiento
DIN 94, latón, sin recubrimiento Saber más
8 productos
 
DIN 94 acero inoxidable A4 bruñido
DIN 94 acero inoxidable A4 bruñido Saber más
2 productos
 
DIN 94, acero inoxidable A2
DIN 94, acero inoxidable A2 Saber más
4 productos
 
DIN 94 acero cincado
DIN 94 acero cincado Saber más
1 producto
 
9 de 9 productos
Scroll to top

Características Pasador Partido DIN 94

La norma DIN 94 define las características y dimensiones de los pasadores partidos, también conocidos como pasadores de chaveta. Estos elementos de fijación se utilizan para unir de forma rápida y segura dos o más piezas, generalmente en aplicaciones de carpintería, mecánica, maquinaria, automoción y construcción. También establece las dimensiones y tolerancia para los pasadores partidos, así como los materiales y tratamientos superficiales que deben cumplir. Esta norma garantiza la calidad y la compatibilidad de los pasadores partidos.

Ventajas:

  • Fácil de instalar: No requiere herramientas especiales.
  • Resistente: Soporta altas cargas de tracción y cizallamiento.
  • Reutilizable: Se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones.

Desventajas:

  • Puede dañar las piezas si no se instala correctamente.
  • No es tan resistente a la vibración como otros tipos de fijaciones.

Ejemplos de aplicación de Pasador Partido DIN 94

  1. Fijación de ejes en maquinaria:

Los pasadores partidos DIN 94 se utilizan para fijar ejes en maquinaria, como en motores, reductores, bombas y ventiladores. El pasador se inserta en un agujero transversal del eje y se asegura con una chaveta. Esto evita que el eje se mueva axialmente y asegurala transmisión de potencia.

  1. Fijación de piezas en herramientas:

Los pasadores partidos DIN 94 también se utilizan para fijar piezas en herramientas, como, en taladros, fresadoras, sierras y lijadoras. El pasador se inserta en un agujero de la herramienta y se asegura con una tuerca o un tornillo. Esto permite un montaje y desmontaje rápido de las piezas, lo que facilita el mantenimiento y la reparación de las herramientas.

  1. Fijación de componentes en Vehículos:

Los pasadores partidos DIN 94 se utilizan para fijar componentes en vehículos, como en automóviles, camiones, motocicletas y aviones. El pasador se inserta en un agujero del componente y se asegura con una chaveta o un clip. Esto evita que el componente se mueva y asegura su correcto funcionamiento.

Otros ejemplos de aplicaciones:

  • Fijación de poleas
  • Fijación de engranajes
  • Fijación de bielas
  • Fijación de manguitos
  • Fijación de palancas
  • Fijación de resortes
  • Fijación de topes
  • Fijación de guías
  • Fijación de placa

El Pasador Partido ISO 1234

El ISO 1234, es un elemento de fijación versátil y económico que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Similar al pasador DIN 94, pero con algunas diferencias clave.

Diferencias con el pasador DIN 94:

  • El pasador ISO 1234 tiene una tolerancia dimensional más precisa que el pasador DIN 94.
  • El pasador ISO 1234 está disponible en una mayor variedad de materiales.
  • El pasador ISO 1234 tiene una cabeza más pequeña que el pasador DIN 94, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones donde el espacio es limitado.

 

También te puede interesar: