Arandela de seguridad, corrugada DIN 471

Las arandelas de seguridad DIN 471 son conocidas como arandelas de retención o anillos de seguridad, cruciales para la fijación en aplicaciones con ejes y agujeros. Su función principal es evitar que tuercas, tornillos y otros elementos de fijación se aflojen accidentalmente debido a vibraciones, fuerzas o cambios de temperatura.

Banda elást. acero DIN 471 fosfatado vers. están.
Banda elást. acero DIN 471 fosfatado vers. están. Saber más
107 productos
 
DIN 471, acero inox. sin recubr., versión estándar
DIN 471, acero inox. sin recubr., versión estándar Saber más
39 productos
 
DIN 471, ace. elást. fosf., vers. altas prestac.
DIN 471, ace. elást. fosf., vers. altas prestac. Saber más
3 productos
 
Anillo de seguridad para ejes, AV
Anillo de seguridad para ejes, AV Saber más
16 productos
 
DIN 471, acero, lámina de cinc, forma A
DIN 471, acero, lámina de cinc, forma A Saber más
36 productos
 
DIN 471 acero cincado lamelar reforz., forma AS
DIN 471 acero cincado lamelar reforz., forma AS Saber más
2 productos
 
Arandela de seguridad, eje, aluminio
Arandela de seguridad, eje, aluminio Saber más
4 productos
 
Arandela de seguridad, eje, ZA
Arandela de seguridad, eje, ZA Saber más
13 productos
 
DIN 983, AK, acero sin recubrimiento
DIN 983, AK, acero sin recubrimiento Saber más
12 productos
 
DIN 471, ac. elást. s. rec., vers. altas prestac.
DIN 471, ac. elást. s. rec., vers. altas prestac. Saber más
22 productos
 
10 de 10 productos
Scroll to top

Características de las arandelas de seguridad DIN 471

Características de la norma DIN 471:

  • Dimensiones: La norma define las dimensiones de las arandelas de seguridad DIN 471, incluyendo el diámetro interior (DI), el diámetro exterior (DE), el grosor (CS) y el número de lengüetas.
  • Material: La norma específica los materiales utilizados para la fabricación de las arandelas de seguridad DIN 471, como acero, acero inoxidable, bronce y galvanizado.
  • Propiedades mecánicas: La norma define las propiedades mecánicas de las arandelas de seguridad DIN 471, como la carga de rotura, la resistencia a la tracción y la dureza.
  • Marcado: La norma establece los requisitos de marcado para las arandelas de seguridad DIN 471, incluyendo el símbolo DIN 471, el diámetro interior y el material.

Beneficios de las arandelas de seguridad DIN 471:

  • Previenen el aflojamiento accidental: Las arandelas de seguridad DIN 471 son eficaces para evitar el aflojamiento accidental de tuercas, tornillos y otros elementos de fijación debido a vibraciones, cargas axiales o cambios de temperatura.
  • Mejoran la seguridad: La prevención del aflojamiento accidental contribuye a mejorar la seguridad en una amplia gama de aplicaciones.
  • Aumentan la fiabilidad: Las arandelas de seguridad DIN 471 ayudan a garantizar la fiabilidad de las fijaciones mecánicas en entornos exigentes.
  • Reducen los costes de mantenimiento: Al prevenir el aflojamiento accidental, las arandelas de seguridad DIN 471 pueden ayudar a reducir los costes de mantenimiento y reparación.

Aplicaciones de las arandelas de seguridad DIN 471:

Las arandelas de seguridad DIN 471 se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo:

  • Maquinaria: Motores, reductores, bombas, ventiladores, etc.
  • Automoción: Motores, suspensiones, transmisiones, etc.
  • Electrodomésticos: Lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.
  • Construcción: Puertas, ventanas, estructuras metálicas, etc.
  • Agricultura: Maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, etc.

 

Ejemplos de aplicación de las arandelas de seguridad Din 471

1.Motores eléctricos:

Las arandelas de seguridad DIN 471son esenciales en motores eléctricos para prevenir el aflojamiento accidental de tuercas y tornillos debido a las vibraciones constantes que genera el motor durante su funcionamiento. Estas vibraciones podrían ocasionar el desprendimiento de componentes, generando daños graves al motor y a la maquinaria circundante. Las arandelas DIN 471, al aumentar la fricción entre tuercas y el tornillo, garantizan la fijación segura y evitan estos percances.

  1. Máquinas herramienta:

En máquinas herramienta como fresadora, taladradora y tornos, las arandelas DIN 471 juegan un papel crucial en la precisión y seguridad de las operaciones. Las fuertes fuerzas de corte y la rotación constante de las herramientas generan vibraciones que podrían afectar la precisión del mecanizado y, en casos extremos, provocar accidentes. Las arandelas DIN 471, al asegurar la fijación de las piezas de trabajo y los componentes de la máquina, garantizan la estabilidad y precisión durante el proceso de mecanización.

  1. Vehículos automotores:

Las arandelas DIN 471 son componentes críticos en la seguridad de los vehículos automotores. Se utilizan en diversas aplicaciones, como, la suspensión, la dirección, el motor y la transmisión. En la suspensión, por ejemplo, las arandelas DIN 471 aseguran la fijación de los amortiguadores y otros componentes, previniendo el aflojamiento que podría ocasionar una pérdida de control del vehículo. De igual manera, en dirección, las arandelas DIN 471 garantizan la fijación de las rótulas y bieletas, evitando el desprendimiento que podría provocar un accidente grave.

Te puede interesar: