Arandela de bloqueo de lengüeta

Las arandelas de bloqueo de lengüeta son elementos esenciales para evitar el aflojamiento de tornillos y tuercas en aplicaciones de vibración o movimiento. En Würth España, te ofrecemos arandelas de bloqueo de lengüeta que cumplen con las normativas DIN 93 y DIN 463, asegurando una sujeción firme y duradera en tus proyectos. Encuentra el modelo que mejor se adapte a tus necesidades y disfruta de la calidad y resistencia que caracterizan a nuestros productos. Compra online y recíbelo en 24/72h.

DIN 93, acero inoxidable A4 bruñido
DIN 93, acero inoxidable A4 bruñido Saber más
6 productos
 
DIN 463, acero cincado
DIN 463, acero cincado Saber más
9 productos
 
DIN 93, acero cincado
DIN 93, acero cincado Saber más
11 productos
 
DIN 93, acero, plano
DIN 93, acero, plano Saber más
5 productos
 
DIN 463 acero inoxidable A4 bruñido
DIN 463 acero inoxidable A4 bruñido Saber más
2 productos
 
DIN 463, acero inoxidable A2
DIN 463, acero inoxidable A2 Saber más
2 productos
 
DIN 463, acero, sin recubrimiento
DIN 463, acero, sin recubrimiento Saber más
3 productos
 
7 de 7 productos
Scroll to top

Arandelas de bloqueo de lengüeta DIN 93 y DIN 463

Las arandelas de bloqueo de lengüeta, conforme las normativas DIN 93 y DIN 463, son componentes esenciales utilizados para evitar el aflojamiento de tornillos y pernos en diversas aplicaciones industriales. Estas arandelas están diseñadas con una lengüeta que se introduce en la superficie de la pieza sobre la que se coloca, creando un bloqueo seguro y eficiente. Esto las convierte en una solución ideal para aplicaciones donde las vibraciones o movimientos constantes podrían causar el desajuste de las uniones.

Características principales sobre las arandelas de bloqueo de lengüeta:

  • Bloqueo fiable: La lengüeta que sobresale asegura que la arandela se fije firmemente a la pieza, lo que proporciona un alto grado de seguridad.
  • Materiales de alta calidad: Fabricadas en diferentes tipos de acero, estas arandelas ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y a la abrasión.
  • Variedad de tamaños: Disponibles en diferentes tamaños y grosores, las arandelas de bloqueo de lengüeta se adaptan a una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria pesada hasta aplicaciones más pequeñas.
  • Facilidad de uso: Su instalación es sencilla, ya que solo requiere una colocación precisa en el tornillo o perno, sin necesidad de herramientas adicionales.

Aplicaciones comunes:

La arandela DIN 93 es una arandela de lengüeta para bloqueo que se utiliza principalmente en aplicaciones de maquinaria ligera o donde se requiere asegurar tornillos o pernos contra movimientos no deseados, especialmente en ensamblajes mecánicos.

La arandela DIN 463 también es una arandela con lengüetas diseñada para bloquear tornillos, pero con un enfoque particular en aplicaciones de ejes o piezas que necesitan asegurarse contra el giro.

En Würth España, te ofrecemos una amplia gama de arandelas de bloqueo de lengüeta DIN 93 y DIN 463 para que puedas garantizar la seguridad y la fiabilidad de tus uniones, adaptándose a tus necesidades específicas de cada proyecto.

Además, dentro de nuestra gama de productos de normalizado DIN, encontrarás otros elementos de seguridad como arandela de seguridad y arandelas de seguridad para orificios, que complementarán tus trabajos de montaje y mantenimiento.