Arandela de goma

Las arandelas de goma son elementos versátiles que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la automoción hasta la electrónica y los electrodomésticos, consiguiendo amortiguar las vibraciones y mejorando el confort general del sistema.

3 de 3 productos
Arandela de goma, sin PAK
Arandela de goma, sin PAK Saber más
6 productos
 
Arandela de goma SBR70
Arandela de goma SBR70 Saber más
1 producto
 
3 productos
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características de las arandelas de goma

  • Amortiguación de vibraciones: Absorben las vibraciones generadas por el movimiento o la fricción entre las piezas unidas, reduciendo el ruido y protegiendo los componentes.
  • Aislamiento acústico: Aíslan acústicamente las uniones, evitando la transmisión de ruido a través de la estructura.
  • Protección contra la intemperie: Impiden la entrada de polvo, agua y otros contaminantes, protegiendo las uniones de la corrosión y el desgaste.
  • Distribución de la carga: Distribuyen la carga de manera uniforme sobre la superficie de apoyo, evitando la deformación del material y aumentando la resistencia de la unión.
  • Facilidad de instalación: Son fáciles de instalar y no requieren herramientas especiales.
  • Amplia gama de materiales: Se fabrican en una amplia gama de materiales de caucho, cada uno con propiedades específicas para adaptarse a diferentes necesidades.
  • Resistencia química: Algunas arandelas de goma están diseñadas para resistir productos químicos específicos, como aceites, ácidos y solventes.
  • Rango de temperaturas: Soportan un amplio rango de temperaturas, desde ambientes fríos hasta entornos con calor extremo.
  • Durabilidad: Son duraderas y pueden soportar condiciones de trabajo exigentes durante largos períodos de tiempo.

 

Ejemplos de aplicación de las arandelas de goma

  1. Amortiguación de vibraciones en motores de combustión interna:

En motores de combustión interna, como los que se encuentran en automóviles, camiones y maquinaria industrial, las arandelas de goma juegan un papel crucial en la reducción de las vibraciones. Se colocan entre el bloque del motor y el chasis o bastidor, absorbiendo las vibraciones generadas por la combustión y el movimiento del motor. Esto protege los componentes circundantes, reduce el ruido y mejora el confort general del vehículo o la máquina.

  1. Aislamiento acústico en tuberías de agua:

En las tuberías de agua, especialmente en aquellas que transportan agua alta presión, las arandelas de goma se utilizan para aislar acústicamente las uniones. Se colocan entre las bridas de las tuberías y los pernos de unión, impidiendo la transmisión del ruido del agua que fluye a través de las tuberías. Esto es particularmente importante en edificios residenciales y comerciales, donde el ruido excesivo de las tuberías puede ser una molestia significativa.

  1. Protección contra la intemperie en equipos eléctricos:

En equipos eléctricos expuestos a la intemperie, como cajas de control, paneles de control y motores eléctricos, las arandelas de goma actúan como barreras contra la entrada de polvo, agua y otros contaminantes. Se colocan entre las tapas de las cajas, los terminales eléctricos y los tornillos de montaje, sellando las juntas y protegiendo los componentes internos de la corrosión y el desgaste. Esto prolonga la vida útil de los equipos y reduce el riesgo de los fallos eléctricos.

Productos que te pueden interesar: