Aislante acústico

El aislante acústico actúa como una barrera que bloquea el ruido no deseado que ingresa a tu hogar, oficina o local comercial.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Panel de aislamiento acústico multicapa WÜACUSTIC
Panel de aislamiento acústico multicapa WÜACUSTIC Saber más
1 producto
 
Lámina bituminosa aislamiento acústico WÜACUSTIC
Lámina bituminosa aislamiento acústico WÜACUSTIC Saber más
1 producto
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Características del aislante acústico

  • Reducción del ruido: Su principal función es disminuir la intensidad del sonido no deseado, tanto ruido aéreo como ruido de impacto.
  • Mejora del confort acústico: Al minimizar la contaminación sonora, crea ambientes más tranquilos y agradables.
  • Variedad de materiales: Existe una amplia gama de materiales aislantes acústicos, cada uno con sus propias propiedades y aplicaciones.
  • Fácil instalación: La mayoría de los aislantes acústicos son fáciles de instalar, adaptándose a diferentes estructuras y necesidades.
  • Beneficios para la salud: Un ambiente con menor ruido reduce el estrés, mejora la calidad del sueño y la concentración.
  • Aplicaciones diversas: Se utiliza en viviendas, edificios comerciales, estudios de grabación, salas de máquinas y más.

Ejemplos de aplicación de aislante acústico

Reducción de ruido en la industria automotriz

El ruido en los vehículos proviene de diversas fuentes, como el motor, la transmisión, los neumáticos y el viento. El aislante acústico se utiliza para:

  • Reducir el ruido del motor: Se aplica en el compartimento del motor para amortiguar el sonido y crear un ambiente más silencioso para el conductor y los pasajeros.
  • Aislar el ruido de la carretera: Se instala en los paneles de la carrocería, los pasos de rueda y el suelo para minimizar el ruido exterior.
  • Amortiguar el ruido del viento: Se coloca en las puertas, ventanas y molduras para reducir el ruido aerodinámico.

Funcionamiento: El aislante acústico funciona absorbiendo y dispersando las ondas sonoras. Los materiales aislantes, como la lana mineral o la espuma de poliuretano, tienen una estructura porosa que atrapa las ondas sonoras y las convierten en energía térmica, reduciendo así su intensidad.

Control de ruido en la industria aeroespacial

En la industria aeroespacial, el ruido es un factor crucial que se debe considerar para:

  • Confort de los pasajeros: El aislante acústico se utiliza en el interior de las aeronaves para reducir el ruido del motor y de la turbulencia, mejorando la experiencia de los pasajeros.
  • Reducción del peso: Se utilizan materiales ligeros y de alta eficiencia acústica para minimizar el peso total de la aeronave.
  • Protección auditiva: Se aplica en las cabinas de los pilotos y el compartimento de carga para proteger la audición del personal.

Funcionamiento: Al igual que en la industria automotriz, el aislante acústico funciona absorbiendo y dispersando las ondas sonoras. En este caso, se utilizan materiales especiales que resisten las vibraciones y las condiciones extremas de temperatura y altitud.

Aislamiento acústico en la industria de la construcción

En la construcción, el aislante acústico se utiliza para:

  • Reducir el ruido entre viviendas: Se aplica paredes, techos, fachadas y suelos para minimizar la transmisión de ruido entre apartamentos, casas adosadas y edificios colindantes.
  • Mejorar la acústica en salas: Se utiliza en salas de conciertos, teatros, estudios de grabación y otros espacios para controlar el sonido y crear una acústica adecuada.
  • Reducir el ruido industrial: Se aplica en fábricas, talleres y salas de máquinas para proteger a los trabajadores del ruido excesivo.

Funcionamiento: El aislante acústico funciona como una barrera física que bloquea la transmisión del sonido. Los materiales aislantes, como la lana mineral o los paneles de yeso acústico, aumentan la masa de las paredes y techos, lo que dificulta la propagación de las ondas sonoras.