Taladro, neumático

El funcionamiento del taladro neumático mediante aire comprimido le proporciona una potencia y velocidad de perforación superiores a los taladros eléctricos tradicionales, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para trabajar con materiales duros y resistentes como hormigón, ladrillo, metal y madera.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Taladro neumático, DBM 10-RL plus
Taladro neumático, DBM 10-RL plus Saber más
1 producto
 
Taladro neumático, DBM 13-RL plus
Taladro neumático, DBM 13-RL plus Saber más
1 producto
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Características del Taladro neumático

El taladro neumático no solo destaca por su potencia, sino también por su precisión y control. Su diseño ergonómico y ligero te permite manejarlo con comodidad, mientras que su gatillo sensible te ofrece un control exacto de la velocidad de perforación, lo que te garantiza resultados precisos y profesionales.

Funcionamiento:

  • Compresor: El aire comprimido se produce a través de un compresor, que toma aire del ambiente y lo comprime a una presión específica.
  • Manguera: El aire comprimido se transporta desde el compresor hasta el taladro neumático a través de una manguera.
  • Disparador: El operador acciona el disparador del taladro neumático.
  • Válvula de aire: Al presionar el disparador, se abre una válvula de aire que permite que el aire comprimido fluya hacia el taladro.
  • Motor neumático: El aire comprimido impulsa un motor neumático dentro del taladro neumático.
  • Rotación del mandril: El motor neumático hace girar el mandril del taladro.
  • Perforación: La broca acoplada al mandril gira a alta velocidad, perforando el material.

Características:

  • Potencia: Mayor potencia que los taladros eléctricos tradicionales, lo que les permite perforar materiales más duros y resistentes.
  • Velocidad de perforación: Rápida velocidad de perforación para ahorrar tiempo y esfuerzo.
  • Precisión y control: Diseño ergonómico y gatillo sensible para un control preciso de la velocidad y la profundidad de perforación.
  • Versatilidad: Se puede utilizar para perforar una amplia gama de materiales, como hormigón, ladrillo, metal, madera y plástico.
  • Durabilidad: Construidos con materiales resistentes para una larga vida útil.
  • Facilidad de uso: Fáciles de usar y manejar, incluso para usuarios principiantes.
  • Seguridad: Incorporan medidas de seguridad para proteger al operador.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento del Taladro neumático

Perforación de hormigón en construcción:

Aplicación: Los taladros neumáticos son herramientas esenciales en la industria de la construcción para perforar orificios en hormigón armado, ladrillo, mampostería y otros materiales de albañilería. Son ampliamente utilizados para tareas como:

 

  • Instalación de tuberías y cableado eléctrico.
  • Fijación de anclajes y sujeciones.
  • Extracción de muestras de material para análisis.
  • Creación de orificios para pasadores y barras de refuerzo.

Funcionamiento: El taladro neumático utiliza aire comprimido generado por un compresor para impulsar un pistón que hace girar el mandril del taladro, al que se le acopla una broca específica para hormigón. La rotación rápida y potente del mandril permite perforar orificios precisos en materiales duros y resistentes como el hormigón.

 

Atornillado en la industria manufacturera:

Aplicación: En la industria manufacturera, los taladros neumáticos se utilizan para atornillar y desatornillar piezas metálicas en procesos de ensamblaje, fabricación y reparación de maquinaria, vehículos y otros productos. Son especialmente útiles para:

 

  • Unir piezas de metal de diferentes tamaños y formas.
  • Fijar componentes en chasis, carrocerías y estructuras metálicas.
  • Realizar reparaciones y mantenimiento de maquinaria y equipos.

Funcionamiento: Para atornillar, se acopla al mandril del taladro neumático una punta o adaptador hexagonal y la broca de atornillar correspondiente al tipo de tornillo. El aire comprimido impulsa el giro del mandril, permitiendo atornillar y desatornillar piezas metálicas de manera rápida y eficiente.

 

Perforación de madera en carpintería:

 

Aplicación: Los taladros neumáticos también se utilizan en la industria de la carpintería para perforar orificios en madera para diversas tareas, como:

 

  • Uniones de carpintería con espigas y ensamblajes.
  • Instalación de herrajes, bisagras y tiradores.
  • Perforación de orificios para pasadores y tornillos.
  • Creación de orificios para cables y tuberías en muebles y estructuras de madera.

Funcionamiento: Para perforar madera, se acopla al mandril del taladro neumático una broca específica para madera, como brocas de hélice, brocas de pala o brocas avellanadoras. El aire comprimido impulsa la rotación del mandril, permitiendo perforar orificios precisos y limpios en madera de diferentes durezas.