Máquina de chorro de arena, neumática

La máquina de chorro de arena, también conocida como chorreadora de arena, es un equipo industrial utilizado para limpiar, desbastar, preparar o texturizar superficies mediante el impacto de un chorro de partículas abrasivas a alta presión.

1 de 1 productos
Arenadora neumática
Arenadora neumática Saber más
1 producto
 
1 de 1 productos
Scroll to top

Características de la Maquina chorro de arena

Componentes:

  • Cámara de mezcla: Donde se introduce el material abrasivo y se mezcla con el aire comprimido.
  • Nozzle (boquilla): Por donde se expulsa la mezcla de aire comprimido y abrasivo a alta velocidad.
  • Sistema de control de flujo: Regula la cantidad de abrasivo y aire comprimido que se expulsan.
  • Tanque de almacenamiento de abrasivo: Almacena el material abrasivo que se utilizará en el proceso de chorreado.
  • Compresor de aire: Proporciona la energía necesaria para comprimir el aire y propulsar el abrasivo.
  • Cabina de chorro (opcional): Un recinto cerrado donde se introduce la pieza a tratar para realizar el chorreado de forma segura y controlada.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la maquina chorro de arena

  1. Limpieza de Estructuras Metálicas en Puentes:

Aplicación: La limpieza de puentes metálicos es crucial para mantener su integridad estructural y prevenir la corrosión. La máquina de chorro de arena se utiliza para eliminar el óxido, la pintura descascarada y otros contaminantes de las vigas, soportes y otras partes metálicas del puente.

Funcionamiento: La pieza de metal se prepara, eliminando cualquier residuo suelto. Luego, la máquina de chorro de arena se posiciona cuidadosamente para dirigir un chorro de abrasivo (como arena o granalla metálica) a alta presión sobre la superficie del metal. El impacto del abrasivo elimina el óxido, la pintura y otros contaminantes, dejando una superficie limpia y preparada para la aplicación de nuevos recubrimientos protectores.

  1. Preparación de Superficies para Soldadura:

Aplicación: En la industria de la construcción y fabricación de metales, la preparación adecuada de las superficies antes de la soldadura es esencial para garantizar una unión fuerte y duradera. La máquina de chorro de arena se utiliza para desbastar y limpiar las superficies metálicas, eliminando cualquier contaminante, óxido o imperfección que pueda afectar la calidad de la soldadura.

Funcionamiento: La pieza metálica se limpia o se cambia según el repuesto necesario para cada momento. Luego, se utiliza la máquina de chorro de arena para dirigir un chorro de abrasivo (como arena o granalla metálica) a alta presión sobre la superficie del metal. El impacto del abrasivo crea un perfil de superficie rugoso que aumenta el área de contacto entre el metal y el material de soldadura, mejorando la adhesión y la resistencia de la unión soldada.

  1. Acabado Texturizado de Superficies Metálicas:

Aplicación: En la industria de la arquitectura y el diseño, la creación de texturas en superficies metálicas puede aportar un toque decorativo y estético único. La máquina de chorro de arena se utiliza para crear patrones texturizados en superficies metálicas, como escaleras, pasamanos, barandillas y fachadas.

Funcionamiento: La pieza metálica se limpia y seca cuidadosamente. Luego, se utiliza la máquina de chorro de arena para dirigir un chorro de abrasivo (como arena o corindón) a alta presión sobre la superficie del metal. El ángulo de impacto y la presión del abrasivo se controlan cuidadosamente para crear el patrón texturizado deseado, ya sea rugoso, mate o con un diseño específico.