Lijadora orbital, neumática

La lijadora orbital neumática es una herramienta esencial en cualquier taller o garaje, ofreciendo un rendimiento superior y resultados de lijado impecables en una amplia variedad de materiales. Con su diseño ergonómico y su potente motor neumático, la lijadora orbital neumática es la elección perfecta para proyectos de lijado en madera, metal, plástico y más.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
Lijadora rotorbital neumática DTS 152C
Lijadora rotorbital neumática DTS 152C Saber más
1 producto
 
Lijadora excéntrica de disco neumática DTS 133C
Lijadora excéntrica de disco neumática DTS 133C Saber más
1 producto
 
Lijadora rotorbital neumática DTS 136C
Lijadora rotorbital neumática DTS 136C Saber más
1 producto
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características de la lijadora orbital neumática

La lijadora orbital neumática es una herramienta de lijado que utiliza aire comprimido como fuente de energía para su funcionamiento. Es ampliamente utilizada en talleres, industrias de carpintería, automotriz y metalurgia debido a su eficiencia y versatilidad en la preparación de superficies.

 

Características principales de la lijadora orbital neumática:

  • Sistema de movimiento orbital: La lijadora orbital neumática utiliza un movimiento orbital que proporciona un lijado uniforme y suave sobre la superficie. Este movimiento circular aleatorio ayuda a evitar rayones y marcas en la pieza trabajada, lo que resulta en un acabado más uniforme.
  • Potencia ajustable: La presión de aire en la herramienta puede ajustarse para controlar la velocidad y la potencia de lijado. Esto permite adaptar la herramienta a diferentes materiales y requerimientos de trabajo, desde lijados suaves hasta remoción de material más agresiva.
  • Diseño ergonómico: Las lijadoras orbitales neumáticas suelen tener un diseño ergonómico que permite un agarre cómodo y reduce la fatiga del operador durante largos períodos de uso. Esto facilita el control preciso de la herramienta y mejora la eficiencia del trabajo.
  • Versatilidad en el lijado: Esta herramienta es versátil y puede utilizarse en una amplia variedad de materiales, incluyendo madera, metal, plástico y compuestos. Desde el lijado de superficies grandes hasta el acabado de detalles finos, la lijadora orbital neumática puede adaptarse a diferentes aplicaciones y requerimientos.
  • Compatibilidad con diferentes abrasivos: La lijadora orbital neumática puede utilizar una variedad de abrasivos, como lijas de papel, discos de lijado y almohadillas abrasivas, lo que permite adaptar la herramienta a diferentes tipos de trabajos y acabados superficiales.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento lijadora orbital neumática

Preparación de Superficies en la Industria de la Carpintería:

En la industria de la carpintería, la lijadora orbital neumática se utiliza para preparar superficies de madera antes de aplicar acabados como pintura, barniz o sellador. Funciona mediante el uso de un movimiento orbital que proporciona un lijado uniforme y suave, eliminando imperfecciones, irregularidades y marcas de herramientas. Esto garantiza que la superficie esté suave y lista para recibir el acabado deseado, mejorando la calidad y durabilidad del producto final.

 

Acabado de Superficies Metálicas en la Industria Automotriz:

En la industria automotriz, la lijadora orbital neumática se utiliza para el acabado de superficies metálicas en carrocerías de automóviles y piezas de repuesto. Funciona mediante el uso de abrasivos específicos para metal que eliminan óxido, pintura vieja y otras imperfecciones de la superficie. El movimiento orbital proporciona un lijado uniforme y consistente, permitiendo obtener un acabado suave y uniforme que cumple con los estándares de calidad de la industria automotriz.

 

Eliminación de Imperfecciones en la Industria de la Fabricación de Muebles:

En la fabricación de muebles, la lijadora orbital neumática se utiliza para eliminar imperfecciones de la superficie de componentes de muebles como tableros de MDF, contrachapado y paneles de madera. Funciona mediante el uso de lijas de grano fino que eliminan irregularidades, astillas y marcas de herramientas, dejando una superficie lisa y lista para recibir acabados como pintura, laminado o chapa de madera. El movimiento orbital proporciona un lijado uniforme y delicado que preserva la integridad de la superficie, garantizando un acabado de alta calidad en los muebles fabricados.