Atornillador de pistola, neumático

El atornillador neumático funciona con aire comprimido, lo que le proporciona una fuerza y velocidad incomparables, ideales para trabajos exigentes en madera, metal y otros materiales.

1 de 1 productos
Atorn. pistola neum., 1/4 pulg. c. embr. ajust.
Atorn. pistola neum., 1/4 pulg. c. embr. ajust. Saber más
1 producto
 
1 de 1 productos
Scroll to top

Características del atornillador de pistola neumático

  • Potencia: Afronta sin esfuerzo tornillos duros y resistentes gracias a su alto par de torsión.
  • Precisión: Controla la profundidad de atornillado con precisión para resultados impecables.
  • Eficiencia: Ahorra tiempo y esfuerzo con su rápida velocidad de rotación.
  • Versatilidad: Adaptable a diferentes tipos de tornillos mediante el uso de puntas intercambiables.
  • Ergonomía: Diseño cómodo y ligero para un uso prolongado sin fatiga.
  • Durabilidad: Fabricados con materiales resistentes para garantizar una larga vida útil.

Ejemplos de aplicación del atornillador de pistola neumático

Montaje de muebles en serie
Aplicación:
En líneas de producción de muebles, los atornilladores neumáticos se utilizan para unir rápidamente piezas de madera, tableros de partículas y MDF. Su alta velocidad y potencia permiten un ensamblaje eficiente y preciso de grandes cantidades de muebles.

Funcionamiento:

  • Guía de alimentación: Los muebles se desplazan por una guía de alimentación que posiciona las piezas con precisión para el atornillado.
  • Sensores de presencia: Sensores detectan la presencia de las piezas y activan los atornilladores en el momento adecuado.

Fijación de chapas metálicas en construcción
Aplicación: En la construcción de techos, estructuras y revestimientos metálicos, los atornilladores neumáticos se emplean para unir chapas de metal de forma rápida y segura. Su alto par de torsión permite una fijación firme y resistente.

Funcionamiento:

  • Atornilladores de impacto: Se utilizan atornilladores de impacto para perforar y atornillar chapas metálicas, incluso en materiales duros.
  • Pistolas de atornillar: Las pistolas de atornillar neumáticas facilitan la sujeción y el manejo del atornillador en trabajos en altura o de difícil acceso.
  • Cargadores automáticos: Algunos modelos cuentan con cargadores automáticos de tornillos que agilizan el proceso de atornillado.

Ensamblaje de componentes electrónicos

Aplicación: En la industria electrónica, los atornilladores neumáticos de precisión se utilizan para ensamblar componentes delicados en placas de circuito impreso. Su precisión y control de par de torsión garantizan un montaje seguro y sin daños a los componentes.

Funcionamiento:

  • Atornilladores de precisión: Se utilizan atornilladores neumáticos de precisión con puntas intercambiables para diferentes tipos de tornillos miniatura.
  • Control de par de torsión electrónico: Un sistema electrónico regula el par de torsión aplicado con gran precisión, evitando dañar los componentes.
  • Mesas de trabajo ergonómicas: Las mesas de trabajo ergonómicas facilitan el posicionamiento preciso de las placas de circuito impreso y el acceso a los componentes.