Sierra circular de mesa, eléctrica

La sierra circular de mesa es una herramienta eléctrica estacionaria diseñada para realizar cortes precisos y controlados en madera, tableros, plásticos y otros materiales similares. Se trata de un equipo fundamental en cualquier taller de carpintería o bricolaje
1 de 1 productos
Tronzadora de madera WTM 83-H
Tronzadora de madera WTM 83-H Saber más
1 producto
 
1 de 1 productos
Scroll to top

Características de la Sierra circular de mesa

Consiste en una mesa de trabajo sobre la que se monta una hoja de sierra circular que gira a alta velocidad. La pieza de trabajo se coloca sobre la mesa y se guía manualmente a través de la hoja para realizar el corte.

  • Mesa de trabajo: Fabricada en hierro fundido o acero, proporciona una superficie plana y estable para apoyar la pieza de trabajo. Algunas mesas pueden tener extensiones o inclinarse para mayor versatilidad.
  • Sierra circular: La hoja de sierra circular es similar a la de una sierra circular manual, pero más grande y potente. Se monta sobre un eje que permite ajustar su altura y ángulo de corte para lograr cortes rectos, biselados o a inglete.
  • Motor eléctrico: El motor impulsa la hoja de sierra, ofreciendo la potencia necesaria para cortar materiales de diferentes grosores y durezas. La potencia del motor se mide en vatios (W) y puede variar entre 1.500 y 3.500 W o más.
  • Guías de corte: La sierra circular de mesa cuenta con dos guías principales para facilitar la precisión en los cortes:
  • Guía de corte paralela: Se coloca a lo largo de la mesa y se ajusta a la distancia deseada del disco de corte, permitiendo realizar cortes rectos y repetitivos con facilidad.
  • Escuadra: Se utiliza para realizar cortes en ángulo recto con respecto a la guía paralela.
  • Sistemas de extracción de polvo: Ayudan a mantener la zona de trabajo limpia y libre de astillas, mejorando la visibilidad y la seguridad.
  • Inclinación de la hoja: Permite realizar cortes biselados a diferentes ángulos.
  • Ranuras para insertos: Algunas mesas cuentan con ranuras que permiten incorporar accesorios como discos de ranurar o fresas para realizar cortes más especializados.
  • Sistemas de seguridad: Las sierras circulares de mesa modernas incorporan protectores de la hoja, sistemas de parada de emergencia y detectores anti-retroceso para garantizar un uso seguro.

Ejemplos de aplicación de la Sierra circular de mesa

 

  1. Fabricación de muebles: En la industria del mueble, las sierras circulares de mesa se utilizan para cortar madera, MDF, tableros de partículas y otros materiales para la construcción de muebles, gabinetes, puertas, ventanas y otros elementos. La precisión y versatilidad de estas herramientas permiten realizar cortes rectos, en ángulo, curvos y ranuras con facilidad, asegurando un acabado limpio y profesional en las piezas finales.

 

  1. Construcción: En la industria de la construcción, las sierras circulares de mesa se utilizan para cortar madera, PVC, aluminio y otros materiales para la construcción de estructuras, techos, revestimientos, encofrados y otros elementos. La potencia y robustez de estas herramientas permiten realizar cortes rápidos y precisos en materiales de diferentes grosores y durezas, contribuyendo a la eficiencia y seguridad en los proyectos de construcción.

 

  1. Fabricación de embalajes: En la industria del embalaje, las sierras circulares de mesa se utilizan para cortar cartón, madera contrachapada, tableros de fibra y otros materiales para la fabricación de cajas, pallets, contenedores y otros elementos de embalaje. La velocidad y precisión de estas herramientas permiten procesar grandes volúmenes de materiales de manera eficiente, optimizando la producción y reduciendo costos en la fabricación de embalajes.

 

Productos que te pueden interesar: