Amoladoras angulares, eléctricas

Desde el corte de metal resistente hasta el pulido meticuloso de piedra, la amoladora angular se ha convertido en la aliada preferida de profesionales y aficionados entusiastas por igual.

Scroll to top

Características de la Amoladora angular

La amoladora angular es una herramienta eléctrica portátil que utiliza un disco abrasivo giratorio para realizar diversas tareas sobre una variedad de materiales. Su motor eléctrico, alimentado por una corriente eléctrica, impulsa el disco abrasivo a velocidades impresionantes, permitiendo abordar desde trabajos exigentes hasta tareas más delicadas.

Características clave de las amoladoras angulares:

  • Potencia del motor: Determina la capacidad de corte y la velocidad de trabajo.
  • Tamaño del disco: Varía según la aplicación, desde discos pequeños para trabajos de precisión hasta discos grandes para cortes profundos.
  • Velocidad de rotación: Influye en la eficiencia del corte y el acabado del material.
  • Funciones de seguridad: Protectores, interruptores de seguridad y mecanismos de arranque suave para minimizar riesgos.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la amoladora angular

 

1: Fabricación de Metales y Soldadura

Aplicación Industrial: En la industria de la fabricación de metales, las amoladoras angulares se utilizan ampliamente para cortar, lijar y pulir diversas piezas metálicas, incluyendo placas, tuberías y vigas estructurales. Desempeñan un papel crucial en la preparación de superficies metálicas para la soldadura y garantizan soldaduras uniformes y precisas.

Funcionamiento de la Amoladora Angular:

  • Corte: Para cortar metal, se coloca un disco de corte abrasivo delgado en la amoladora angular. El operador marca la línea de corte deseada en el metal y guía cuidadosamente la amoladora angular a lo largo de la línea, aplicando presión controlada. La rotación a alta velocidad del disco de corte separa el metal con precisión.
  • Lijado: El lijado implica eliminar el material sobrante, suavizar los bordes ásperos y preparar las superficies metálicas para soldar o pintar. Para esta tarea se utiliza un disco de lija hecho de granos abrasivos. El operador guía cuidadosamente la amoladora angular sobre la superficie del metal, eliminando material y creando un acabado liso y uniforme.
  • Pulido: Para pulir las superficies metálicas a un alto brillo, se acopla un disco de pulido a la amoladora angular. El operador aplica un compuesto de pulido al disco y guía cuidadosamente la amoladora angular sobre la superficie metálica, eliminando cualquier imperfección restante y creando un acabado reluciente.

2: Construcción y Edificación

Aplicación Industrial: En la industria de la construcción, las amoladoras angulares son herramientas indispensables para cortar, dar forma y remover diversos materiales, incluyendo bloques de hormigón, ladrillos, azulejos y varillas de refuerzo. Son esenciales para preparar superficies, realizar aberturas y garantizar un ajuste preciso de los materiales de construcción.

Funcionamiento de la Amoladora Angular:

  • Corte de Hormigón y Mampostería: Para cortar bloques de hormigón, ladrillos y azulejos, se coloca una hoja diamantada en la amoladora angular. El operador marca la línea de corte deseada y guía cuidadosamente la amoladora angular a lo largo de la línea, aplicando presión controlada. Los segmentos abrasivos de la hoja diamantada cortan eficazmente los materiales duros.
  • Dar Forma a Hormigón y Mampostería: Dar forma a bloques de hormigón, ladrillos y azulejos a dimensiones o formas específicas es otra aplicación habitual de las amoladoras angulares. Utilizando un disco de desbaste, el operador elimina cuidadosamente material de los bordes y superficies, logrando la forma y las dimensiones deseadas.
  • Corte y Retirada de Varillas de Refuerzo: Cortar y retirar varillas de refuerzo, las barras de acero de refuerzo utilizadas en estructuras de hormigón, es una tarea crucial en la construcción. Se utiliza una amoladora angular con un disco de corte de metal para cortar las varillas a las longitudes requeridas y eliminar el exceso o las varillas dañadas de las losas o vigas de hormigón.

3: Reparación y Mantenimiento Automotriz

Aplicación Industrial: En la reparación y el mantenimiento automotriz, las amoladoras angulares son herramientas esenciales para cortar, lijar y soldar diversos componentes metálicos, incluyendo tubos de escape, paneles de carrocería y piezas del motor. Son cruciales para reparar piezas dañadas, preparar superficies para soldar y garantizar soldaduras uniformes y duraderas.

Funcionamiento de la Amoladora Angular:

  • Corte de Tubos de Escape: Cortar los tubos de escape a la longitud deseada o eliminar secciones dañadas es una tarea habitual en la reparación de automóviles. Se utiliza una amoladora angular con un disco de corte de metal para realizar cortes precisos en el material del tubo de escape.
  • Lijado de Paneles de Carrocería: Lijar los paneles de la carrocería para eliminar el óxido, suavizar las imperfecciones y preparar las superficies para pintar es otra aplicación crucial. Utilizando un disco de lija, el operador elimina cuidadosamente material del panel de la carrocería, creando una superficie lisa y uniforme adecuada para pintar.