Vibrador de hormigón eléctrico

Un vibrador de hormigón es una herramienta eléctrica que elimina las burbujas de aire del hormigón fresco, lo que permite obtener una mezcla compacta, resistente y duradera.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
Vibrador de hormigón electronico WORKER 50
Vibrador de hormigón electronico WORKER 50 Saber más
1 producto
 
Vibrador de hormigón para compactador de hormigón
Vibrador de hormigón para compactador de hormigón Saber más
1 producto
 
Mando y aguja para vibrador WVM
Mando y aguja para vibrador WVM Saber más
1 producto
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características del vibrador de hormigón

  • Elemento vibrante: Es el componente principal del vibrador de hormigón y produce la vibración que elimina las burbujas de aire del hormigón. Existen dos tipos principales de elementos vibrantes:
  • Aguja vibradora: Una barra metálica delgada que se inserta en el hormigón fresco. Es ideal para compactar hormigón en zonas profundas y de difícil acceso.
  • Placa vibradora: Una base plana que se coloca sobre la superficie del hormigón fresco. Es ideal para compactar superficies grandes y planas.
  • Motor: El motor para el vibrador de hormigón proporciona la energía necesaria para que el elemento vibrante genere la vibración. La potencia del motor se mide en vatios (W) y determina la fuerza de vibración del vibrador.
  • Frecuencia de vibración: La frecuencia de vibración se mide en hercios (Hz) y determina la velocidad a la que se eliminan las burbujas de aire del hormigón. Una frecuencia más alta es generalmente más efectiva para compactar hormigón denso.
  • Flexibilidad del eje: El eje del vibrador de aguja puede ser flexible o rígido. Un eje flexible permite acceder a zonas de difícil acceso, mientras que un eje rígido proporciona mayor estabilidad y control.
  • Manillar o asa: El manillar o asa facilita el control del vibrador durante el uso.

Ejemplos de aplicación del vibrador de hormigón

Compactación de hormigón en cimentaciones

  • Aplicación: Las cimentaciones son la base de cualquier estructura, y es crucial que el hormigón utilizado en ellas sea compacto y resistente para asegurar la estabilidad y durabilidad del edificio. Los vibradores de hormigón se utilizan para compactar el hormigón en las zapatas y vigas de cimentación, eliminando las burbujas de aire que podrían debilitar la estructura.
  • Funcionamiento: Se coloca el vibrador de aguja en el hormigón fresco, asegurándose de que llegue hasta el fondo de la zanja o encofrado. Se enciende el vibrador y se deja funcionar durante unos segundos, moviéndolo lentamente por la zona a compactar. La vibración del vibrador hará que las burbujas de aire suban a la superficie, donde se eliminan manualmente. Se repite el proceso hasta que todo el hormigón esté compactado de manera uniforme.

Eliminación de burbujas de aire en losas de hormigón:

  • Aplicación: Las losas de hormigón se utilizan en una amplia variedad de construcciones, como pavimentos, aceras, caminos y piscinas. Unas buenas losas de hormigón deben ser lisas, niveladas y resistentes, y la vibración es un factor clave para lograr estas características. Los vibradores de hormigón se utilizan para eliminar las burbujas de aire del hormigón fresco en las losas, lo que permite obtener una superficie lisa y uniforme.
  • Funcionamiento: Se coloca el vibrador de placa sobre la superficie del hormigón fresco. Se enciende el vibrador y se mueve lentamente sobre la losa, cubriendo toda el área. La vibración del vibrador hará que las burbujas de aire suban a la superficie, donde se eliminan manualmente o con una herramienta adecuada. Se repite el proceso hasta que toda la superficie de la losa esté libre de burbujas de aire.

Compactación de hormigón en muros:

  • Aplicación: Los muros de hormigón son elementos estructurales importantes en edificios y otras construcciones. Es crucial que el hormigón utilizado en los muros sea compacto y resistente para asegurar la estabilidad y seguridad de la estructura. Los vibradores de hormigón se utilizan para compactar el hormigón en los encofrados de los muros, eliminando las burbujas de aire que podrían debilitar la estructura.
  • Funcionamiento: Se coloca el vibrador de aguja en el hormigón fresco dentro del encofrado del muro. Se enciende el vibrador y se mueve lentamente a lo largo del encofrado, asegurándose de que llegue a todas las zonas del hormigón. La vibración del vibrador hará que las burbujas de aire suban a la superficie del hormigón, donde se eliminan manualmente o con una herramienta adecuada. Se repite el proceso hasta que todo el hormigón del muro esté compactado de manera uniforme.