Pistola de termofusión, eléctrica

La pistola de termofusión eléctrica es una práctica herramienta que te permite unir una gran variedad de materiales de forma rápida y segura, ideal para manualidades, reparaciones del hogar y mucho más.

1 de 1 productos
Pistola para pegar en caliente HKP 300-E
Pistola para pegar en caliente HKP 300-E Saber más
1 producto
 
1 de 1 productos
Scroll to top

Características de la pistola de termofusión eléctrica

Una pistola de termofusión eléctrica, también conocida como pistola de pegar caliente, es una herramienta manual que se utiliza para unir una gran variedad de materiales mediante el uso de pegamento termofusible.

Características principales:

  • Facilidad de uso: Son fáciles de usar, incluso para principiantes.
  • Versatilidad: Pegan una gran variedad de materiales (plástico, madera, cartón, tela, metal, cerámica, vidrio).
  • Rapidez: El pegamento se calienta y enfría rápidamente.
  • Seguridad: Suelen tener boquillas con protección para evitar quemaduras.
  • Precio: Son relativamente económicas.
  • Potencia (en vatios): A mayor potencia, más rápido se calienta el pegamento.
  • Tamaño de la barra de pegamento: Diámetro de la barra compatible con la pistola.
  • Temperatura ajustable: Permite ajustar la temperatura según el material a pegar.
  • Funciones adicionales: Boquillas intercambiables, soporte para la pistola.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento pistola de termofusión eléctrica

Ensamblaje de componentes electrónicos:

Funcionamiento: Se utiliza para unir componentes electrónicos pequeños y delicados, como SMD (Surface Mount Device) y conectores, a placas de circuito impreso. El pegamento termofusible proporciona una fijación fuerte y duradera, resistente a las vibraciones y a los cambios de temperatura.

Ventajas:

  • Precisión: Permite unir componentes con gran precisión.
  • Rapidez: El proceso de pegado es rápido y eficiente.
  • Limpieza: No deja residuos ni suciedad.
  • Seguridad: El pegamento termofusible de baja temperatura no daña los componentes electrónicos.

Empaquetado y embalaje:

Funcionamiento: Se utiliza para sellar cajas de cartón, bolsas de plástico y otros materiales de embalaje. El pegamento termofusible proporciona un cierre hermético y resistente a la manipulación, protegiendo el contenido del producto.

Ventajas:

  • Velocidad: El proceso de sellado es rápido y automatizado.
  • Resistencia: El pegamento termofusible es resistente a la rotura y al desgarro.
  • Aspecto: Proporciona un acabado limpio y profesional.
  • Versatilidad: Se puede utilizar con una gran variedad de materiales de embalaje.

Fabricación de muebles:

Funcionamiento: Se utiliza para unir piezas de madera, MDF y otros materiales en la fabricación de muebles. El pegamento termofusible proporciona una fijación fuerte y duradera, resistente a la tensión y al uso diario.

Ventajas:

  • Resistencia: El pegamento termofusible proporciona una unión fuerte y duradera.
  • Flexibilidad: Permite unir piezas con diferentes formas y ángulos.
  • Acabado limpio: No deja marcas ni residuos en la superficie de la madera.
  • Rapidez: El proceso de pegado es rápido y eficiente.