Martillo percutor, eléctrico

El martillo percutor, una herramienta esencial en el arsenal de cualquier profesional o entusiasta del bricolaje, ofrece una potencia y versatilidad incomparables para una variedad de tareas. Con su capacidad para perforar con precisión en materiales duros como concreto, piedra y mampostería, el martillo percutor es la elección perfecta para proyectos de construcción, renovación y demolición.

5 de 5 productos
5 de 5 productos
Taladro percutor martillo H 26-MLS
Taladro percutor martillo H 26-MLS Saber más
1 producto
 
Martillo percutor, H 28-MLS POWER
Martillo percutor, H 28-MLS POWER Saber más
1 producto
 
Martillo percutor, H 22-SLE
Martillo percutor, H 22-SLE Saber más
1 producto
 
Martillo percutor, H 24-MLS
Martillo percutor, H 24-MLS Saber más
1 producto
 
Taladro percutor, eléctrico, otros
Taladro percutor, eléctrico, otros Saber más
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Características del martillo percutor

El martillo percutor es una herramienta eléctrica diseñada para perforar en materiales duros como concreto, piedra, ladrillo y mampostería. Se diferencia de un taladro común en que además de la acción de rotación, también aplica golpes de percusión hacia adelante, lo que aumenta significativamente su capacidad para perforar materiales resistentes.

  • Mecanismo de percusión: Este mecanismo genera golpes rápidos y potentes en la dirección de avance, lo que facilita la penetración en materiales duros. Este golpeteo adicional permite que el martillo percutor avance más fácilmente a través del material, reduciendo la fatiga del usuario y acelerando el proceso de perforación.
  • Potencia: Los martillos percutores suelen ser más potentes que los taladros comunes, lo que les permite perforar materiales más duros con mayor facilidad y rapidez. Esta potencia adicional es especialmente útil en proyectos que involucran perforación en concreto o piedra.
  • Velocidad variable y control de impacto: Muchos modelos de martillos percutores ofrecen opciones de velocidad variable y control de impacto, lo que permite al usuario ajustar la velocidad y la fuerza de percusión según las necesidades específicas de cada tarea.
  • Portabilidad: Aunque los martillos percutores eléctricos suelen ser más  de percusión adicional, muchos modelos están diseñados pesados que los taladros estándar debido a su mecanismoergonómicamente para ofrecer un manejo cómodo y reducir la fatiga del usuario durante el uso prolongado.
  • Versatilidad: Además de la perforación, muchos martillos percutores también pueden usarse en modo de rotación solamente, lo que los hace útiles para tareas de atornillado y desatornillado en materiales más duros.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento martillo percutor

Construcción de Edificios:

En la construcción de edificios, el martillo percutor es fundamental para la instalación de anclajes y fijaciones en concreto y mampostería. Funciona perforando agujeros precisos en las paredes de concreto para luego insertar anclajes que sostendrán vigas, marcos metálicos u otros elementos estructurales. El martillo percutor aplica golpes de percusión mientras rota la broca, lo que facilita la penetración a través del concreto y garantiza una fijación segura.

 

Demolición de Estructuras:

En tareas de demolición industrial, el martillo percutor se utiliza para romper y demoler estructuras de concreto, piedra y ladrillo. En este caso, el martillo percutor funciona aplicando una fuerza de percusión concentrada en un punto específico, lo que permite romper el material de forma controlada y eficiente. Se utilizan puntas de demolición o cinceles especiales que se insertan en el mandril del martillo percutor para realizar la demolición.

 

Perforación en Minería:

En la industria minera, el martillo percutor se utiliza para perforar agujeros en rocas duras y superficies minerales para la extracción de minerales, la instalación de explosivos o la colocación de soportes. El martillo percutor funciona aplicando golpes de percusión mientras rota una broca de metal duro, conocida como broca de carburo, que penetra en la roca. Este proceso se repite continuamente hasta alcanzar la profundidad deseada del agujero.