Fresadora ensambladora de madera, eléctrica

La fresadora de madera funciona con una fresa que gira a gran velocidad para cortar, rebajar, moldear y ranurar la madera con precisión.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Fresadora ensambladora de madera HVF 800
Fresadora ensambladora de madera HVF 800 Saber más
1 producto
 
Fresadora ensambladora, HVF 710-S
Fresadora ensambladora, HVF 710-S Saber más
1 producto
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Características de la Fresadora de Madera

La fresadora de madera es una herramienta eléctrica o manual diseñada para dar forma, rebajar, moldear y ranurar piezas de madera con gran precisión. Funciona mediante una fresa, una cuchilla giratoria que realiza el corte a alta velocidad.

Características:

  • Motor: Potencia variable para adaptarse a diferentes tipos de madera y trabajos.
  • Fresa: Intercambiable para realizar distintas funciones (rebajes, ranuras, perfiles decorativos...).
  • Profundidad de corte: Ajustable para controlar la precisión del trabajo.
  • Guía: Permite realizar cortes rectos y curvos con mayor precisión.
  • Base: Fija o de inmersión, según el tipo de fresadora.
  • Velocidad: Regulable para ajustar el corte al material y tipo de trabajo.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la fresadora de madera

1.Fabricación de muebles:

Aplicación: Las fresadoras se utilizan en la industria del mueble para una amplia variedad de tareas, como:

  • Perfilado de bordes: Creando formas curvas o rectas en los bordes de las piezas de madera.
  • Ranurado: Para ensamblar diferentes piezas de madera, colocar herrajes o realizar decoraciones.
  • Fresado de rebajes: Para alojar cajones, bisagras u otros componentes.
  • Esculpido de diseños: Para crear muebles con detalles decorativos únicos.

Funcionamiento: La fresadora se guía sobre la pieza de madera siguiendo una plantilla o una guía. La profundidad de corte se ajusta según la necesidad del fresado, creando la forma deseada.

2.Producción de molduras y marcos:

Aplicación: Las fresadoras son esenciales en la fabricación de molduras y marcos para puertas, ventanas, cuadros y otros elementos decorativos.

Funcionamiento: La madera se pasa por la fresadora con una punta fresadora específico que va tallando el perfil deseado en la moldura o marco. Se pueden crear molduras simples o muy elaboradas, con diseños clásicos o modernos.

3.Acabados y detalles en construcción:

Aplicación: Las fresadoras también se utilizan en la industria de la construcción para realizar trabajos de acabado y detalles en madera, como:

  • Recorte de vigas y travesaños: Ajuste preciso de las piezas de madera para su correcta instalación.
  • Ranurado para paneles: Creación de ranuras para colocar paneles de madera, decorativos o estructurales.
  • Acabados en vigas vistas: Creación de formas decorativas o texturas en las vigas de madera expuestas.

Funcionamiento: La fresadora se utiliza de forma manual o CNC (control numérico por computador) para lograr la precisión y el acabado deseado en cada trabajo.