Fresadoras, eléctricas

Son herramientas eléctricas portátiles que utilizan un motor para rotar una fresa a alta velocidad. La fresa, que puede ser de diferentes formas y tamaños, se monta en un husillo ajustable que permite controlar la profundidad de corte. La fresadora se guía manualmente sobre la superficie de trabajo, permitiendo realizar cortes de precisión, ranuras, perfiles y molduras en madera, plástico e incluso algunos materiales compuestos.

Scroll to top

Características de las fresadoras eléctricas

Las fresadoras eléctricas se han convertido en herramientas indispensables para carpinteros, aficionados al bricolaje y profesionales de diversos sectores, gracias a su capacidad para realizar una amplia gama de tareas con precisión y eficiencia.

 

Características principales de las fresadoras eléctricas:

  • Potencia: La potencia del motor, medida en vatios (W), determina la capacidad de corte de la fresadora. Una mayor potencia permite trabajar con materiales más duros y realizar cortes más profundos.
  • Velocidad de rotación: La velocidad de rotación de la fresa, medida en revoluciones por minuto (RPM), afecta la precisión y el acabado del corte. Una mayor velocidad es ideal para cortes finos y detallados, mientras que una menor velocidad es adecuada para cortes más gruesos y trabajos con materiales duros.
  • Profundidad de corte: La profundidad de corte ajustable permite controlar la cantidad de material que se retira con cada pasada de la fresa.
  • Base ajustable: La base de la fresadora se puede ajustar en ángulo, permitiendo realizar cortes en bisel y trabajos más complejos.
  • Accesorios: Las fresadoras eléctricas pueden equiparse con una variedad de accesorios, como guías paralelas, plantillas y fresas de diferentes formas y tamaños, que amplían su versatilidad y permiten realizar una gran variedad de tareas.

 

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la fresadora eléctrica

  1. b> Creación de Dados y Ensambles Machihembrados para Carpintería:

Aplicación: Los dados y las entalladuras son uniones esenciales en la carpintería, utilizadas para conectar piezas de madera en ángulos de 90 grados. El dado es una cavidad rectangular cortada en una pieza de madera, mientras que la entalladura es una ranura cortada a lo largo del borde de otra pieza que encaja en el dado.

Funcionamiento de la Fresadora:

  • Preparación: Selecciona una fresa recta del tamaño apropiado para el ancho de la unión. Fija la pieza de trabajo firmemente a la superficie de trabajo o a la mesa de fresado.
  • Corte del Dado: Para el dado, ajusta la profundidad de corte de la fresa al grosor deseado de la unión. Comienza por fresar a lo largo del borde de la pieza de trabajo, guiando la fresadora con una regla o un borde recto. Realiza varias pasadas si es necesario para alcanzar la profundidad completa.
  • Corte de la Entalladura: Para la entalladura, ajusta la profundidad de corte al ancho de la entalladura. Guía la fresadora a lo largo del borde de la pieza de trabajo, asegurándote de que la base de la fresadora se apoye contra el borde. Realiza varias pasadas si es necesario para lograr la profundidad deseada de la entalladura.
  1. Moldeado de Bordes y Creación de Perfiles Decorativos:

Aplicación: Las fresadoras eléctricas son excelentes para moldear bordes y crear perfiles decorativos en la madera. Esto incluye redondear esquinas, crear chaflanes, agregar molduras cóncavas y molduras complejas.

Funcionamiento de la Fresadora:

  • Preparación: Selecciona una fresa de perfil de la forma deseada, como una fresa de mediacaña, cóncava. Fija la pieza de trabajo a la superficie de trabajo o a la mesa de fresado.
  • Moldeado de Bordes: Para el moldeado de bordes, ajusta la profundidad de corte al radio o perfil deseado. Guía la fresadora a lo largo del borde de la pieza de trabajo, siguiendo la curva natural de la fresa. Realiza varias pasadas si es necesario para lograr un acabado liso.
  • Corte de Perfiles: Para crear molduras, coloca un riel guía o un borde guía en la pieza de trabajo. Ajusta la profundidad de corte a la profundidad del perfil deseado. Guía la fresadora a lo largo del riel guía, asegurándote de que la fresa siga el perfil deseado. Realiza varias pasadas si es necesario para obtener un perfil limpio.

 

  1. Incrustaciones y Trabajos de Marquetería:

Aplicación: La incrustación y la marquetería implican incrustar piezas decorativas de madera u otros materiales en una superficie base, creando patrones y diseños intrincados.

Funcionamiento de la Fresadora:

  • Preparación: Selecciona una fresa recta del tamaño apropiado para las piezas de incrustación o marquetería. Corta con precisión las piezas de incrustación o marquetería a las formas y tamaños deseados.
  • Corte de Rebajes: Sujeta la pieza de trabajo base a la superficie de trabajo. Utiliza la fresadora y la fresa recta para cortar rebajes en la pieza de trabajo base que coincidan con las formas de las piezas de incrustación.
  • Colocación de Incrustaciones y Marquetería: Coloca cuidadosamente las piezas de incrustación o marquetería en los rebajes correspondientes, asegurando un ajuste perfecto. Utiliza cola para madera u otros adhesivos apropiados para fijar las piezas en su lugar.
  • Recorte y Acabado: Una vez que el adhesivo haya curado, utiliza la fresadora y una fresa de recorte para recortar cualquier material sobrante de las piezas de incrustación, creando una superficie lisa y uniforme. Termina el proyecto lijando, tiñendo o barnizando según lo desees.