Aspirador húmedo y seco, eléctrico

Un aspirador en seco y húmedo es un aparato versátil que te permite aspirar tanto suciedad sólida como líquidos.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
Aspirador industrial ISS 50-L automático
Aspirador industrial ISS 50-L automático Saber más
1 producto
 
Aspirador industrial ISS 30-L automático
Aspirador industrial ISS 30-L automático Saber más
1 producto
 
Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 30-L
Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 30-L Saber más
1 producto
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características del aspirador en seco y húmedo

  • Versatilidad: Limpia en seco y en mojado, lo que te permite realizar una amplia gama de tareas de limpieza.
  • Potencia de succión: Aspira suciedad y líquidos difíciles con facilidad.
  • Depósito grande: Permite limpiar áreas grandes sin tener que vaciar el depósito con frecuencia.
  • Accesorios: Incluye una variedad de accesorios para diferentes tareas de limpieza, como boquillas para suelos duros, alfombras, tapicería y líquidos.
  • Portátil: Fácil de transportar y almacenar.

Ejemplos de aplicación del aspirador en seco y húmedo

Limpieza de derrames en entornos industriales

  • Aplicación: Los aspiradores en seco y húmedos son esenciales para limpiar derrames de líquidos en fábricas, almacenes y otros entornos industriales. Estos derrames pueden ser de diversos materiales, como productos químicos, aceites, refrigerantes o incluso agua. Un aspirador húmedo con un depósito grande y una potente succión puede aspirar rápidamente estos derrames, minimizando el riesgo de accidentes, daños a la propiedad y contaminación ambiental.
  • Funcionamiento: En este caso, el aspirador en seco y húmedo se configura con la boquilla para líquidos y se enciende. Se acerca a la zona del derrame y se aspira el líquido de forma controlada. Es importante vaciar el depósito con frecuencia y desechar los residuos de manera segura según las normas medioambientales correspondientes.

Aspiración de polvo y residuos en procesos de producción

  • Aplicación: En las líneas de producción industrial, se genera una gran cantidad de polvo y residuos, como virutas de metal, plástico o madera. Los aspiradores en seco y húmedos se utilizan para aspirar estos residuos de manera eficiente, manteniendo el área de trabajo limpia y segura. Esto ayuda a prevenir problemas respiratorios en los trabajadores, reduce el riesgo de incendios y explosiones, y mejora la calidad del producto final.
  • Funcionamiento: El aspirador en seco y húmedo se equipa con la boquilla adecuada para el tipo de residuo que se va a aspirar (por ejemplo, boquilla para virutas o boquilla plana). Se conecta a un sistema de extracción centralizado o se utiliza de forma manual, moviéndolo a lo largo de la línea de producción y aspirando los residuos en los puntos designados.

Limpieza de maquinaria y equipos industriales

  • Aplicación: La limpieza regular de la maquinaria y equipos industriales es crucial para mantener su óptimo funcionamiento, prolongar su vida útil y prevenir averías. Los aspiradores húmedos se utilizan para aspirar el polvo, la suciedad, las virutas metálicas y otros residuos que se acumulan en las máquinas. Esto ayuda a mantener los componentes mecánicos libres de obstrucciones, reduce el desgaste y mejora el rendimiento general de la maquinaria.
  • Funcionamiento: El aspirador en seco y húmedo se configura con la boquilla adecuada para acceder a las zonas difíciles de alcanzar de la maquinaria. Se aspira cuidadosamente alrededor de los motores, engranajes, cojinetes y otras partes importantes, eliminando cualquier acumulación de suciedad que pueda afectar el funcionamiento. Es importante seguir las instrucciones del fabricante de la maquinaria para evitar daños durante el proceso de limpieza