Máquina de agua a presión

La máquina de agua a presión te permite, eliminar la suciedad más resistente con su potente chorro de agua y limpiar superficies difíciles de alcanzar que otras herramientas no pueden limpiar.

5 de 5 productos
5 de 5 productos
Hidrolimpiadora de alta presión HDR 175 COMPACT
Hidrolimpiadora de alta presión HDR 175 COMPACT Saber más
1 producto
 
Hidrolimpiadora de alta presión HDR 200 POWER
Hidrolimpiadora de alta presión HDR 200 POWER Saber más
1 producto
 
Hidrolimpiadora compacta de agua fría HDR 160
Hidrolimpiadora compacta de agua fría HDR 160 Saber más
1 producto
 
Hidrolimpiadora de agua fría HDR 120 BASIC
Hidrolimpiadora de agua fría HDR 120 BASIC Saber más
1 producto
 
Hidrolimpiador alta pres. agua fría HDR Power Plus
Hidrolimpiador alta pres. agua fría HDR Power Plus Saber más
1 producto
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Características de la máquina de agua a presión

Una máquina de agua a presión, también conocida como hidrolimpiadora o lavadora a presión, es un dispositivo que utiliza una bomba para impulsar agua a través de una manguera a una presión muy alta. Esta presión genera un potente chorro de agua que puede eliminar la suciedad, el moho, la grasa y otros residuos adheridos de manera rápida y eficaz.

Características principales de una máquina de agua a presión:

  • Bomba de agua: El corazón de la máquina, responsable de generar la presión necesaria para el chorro de agua.
  • Manguera: Transporta el agua a alta presión desde la bomba hasta la pistola.
  • Pistola: Permite controlar el flujo y la presión del agua, así como seleccionar diferentes tipos de chorro.
  • Boquillas: Se acoplan a la pistola y determinan la forma y la potencia del chorro de agua.
  • Motor: Proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de la bomba.
  • Chasis: Soporta los componentes de la máquina y facilita su transporte.
  • Accesorios y recambios: facilidad para acceder a los recambios o accesorios necesarios

Ejemplos de aplicación de la máquina de agua a presión

  1. Industria de la Construcción:

Aplicación: En la industria de la construcción, las máquinas de agua a presión se utilizan para una amplia variedad de tareas, como:

  • Preparación de superficies: Limpiar y preparar superficies de hormigón, ladrillo y metal antes de aplicar pinturas, revestimientos o materiales de sellado.
  • Eliminación de moho y hongos: Eliminar el moho y los hongos de paredes, techos y otras superficies para prevenir problemas de salud y mejorar la calidad del aire interior.
  • Limpieza de maquinaria y equipos: Limpiar maquinaria pesada, herramientas y equipos de construcción para eliminar la suciedad, el polvo, el barro y otros residuos.
  1. Industria Automotriz:

Aplicación: En la industria automotriz, las máquinas de agua a presión se utilizan para:

  • Lavado de vehículos: Limpiar la carrocería, las llantas y los bajos de los vehículos de manera rápida y eficiente.
  • Preparación de superficies para pintar: Eliminar la pintura vieja, el óxido y otros residuos antes de aplicar una nueva capa de pintura.
  • Limpieza de motores y maquinaria: Limpiar motores, transmisiones y otros componentes mecánicos para eliminar la grasa, el aceite y la suciedad.
  1. Industria Alimentaria:

Aplicación: En la industria alimentaria, las máquinas de agua a presión se utilizan para:

  • Limpieza de equipos y maquinaria: Limpiar líneas de producción, tanques, pisos y otros equipos para prevenir la contaminación y garantizar la seguridad alimentaria.
  • Eliminación de residuos de alimentos: Eliminar restos de comida, grasa y otros residuos de las superficies de trabajo y equipos.
  • Desinfección de superficies: Desinfectar superficies para prevenir el crecimiento de bacterias y otros microorganismos.