Taladro atornillador percutor, a batería

Potencia el bricolaje con la versatilidad de un taladro atornillador percutor a batería. Te permiten realizar tareas de taladrado, atornillado y percusión con precisión y eficiencia, sin la restricción de un cable.

4 de 4 productos
4 de 4 productos
Taladro atorn. percutor batería ABS 18 POWER COMBI
Taladro atorn. percutor batería ABS 18 POWER COMBI Saber más
5 productos
 
TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA
TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA Saber más
2 productos
 
Atornillador de impacto, comb. potencia BS 18-A EC
Atornillador de impacto, comb. potencia BS 18-A EC Saber más
1 producto
 
Atornillador de impacto, BS 18-A Power Combination
Atornillador de impacto, BS 18-A Power Combination Saber más
1 producto
 
4 de 4 productos
Scroll to top

Características del taladro atornillador percutor, a batería

Un taladro atornillador percutor a batería es una herramienta eléctrica portátil que combina las funciones de un taladro, un atornillador y un percutor. Funciona con una batería recargable, lo que le proporciona libertad inalámbrica para trabajar en cualquier lugar.

Características principales:

Motor potente: Ofrece un par de giro elevado para realizar tareas exigentes de taladrado, atornillado y percusión.

3 funciones en 1: Taladra, atornilla y perfora con una sola herramienta, lo que la hace versátil para una amplia gama de aplicaciones.

Batería recargable: Disfruta de libertad inalámbrica con baterías de larga duración que te permiten trabajar en cualquier lugar.

Diseño compacto y ligero: Fácil de manejar y transportar, ideal para trabajar en espacios reducidos o en alturas.

Luz LED integrada: Ilumina el área de trabajo para una mayor precisión y visibilidad, incluso en condiciones de poca luz.

Mandril de cambio rápido: Permite cambiar brocas de forma rápida y sencilla para adaptarse a diferentes tareas.

Empuñadura ergonómica: Diseño cómodo y antideslizante que reduce la fatiga durante el uso prolongado.

Ejemplos de funcionamiento del taladro atornillador percutor a batería

 

  1. Montaje de muebles:

Aplicación: Utiliza un taladro atornillador percutor a batería para montar un mueble de madera.

Funcionamiento:

  • Selección de la broca: Selecciona una broca avellanadora para crear orificios cónicos en las piezas de madera donde se colocarán los tornillos.
  • Ajuste de la profundidad: Ajusta la profundidad de la broca avellanadora según el grosor del tornillo.
  • Creación de orificios: Presiona el gatillo del taladro atornillador percutor para crear los orificios cónicos en la madera.
  • Selección de la broca: Cambia a una broca hexagonal adecuada para el tamaño del tornillo que utilizará.
  • Acción de atornillado: Coloca la broca hexagonal sobre la cabeza del tornillo y la alinea con precisión. Presiona el gatillo del taladro atornillador percutor para atornillar las piezas de madera del mueble.
  1. Instalación de estanterías en una pared de hormigón:

Aplicación: Un trabajador de mantenimiento utiliza un taladro atornillador percutor a batería para instalar estanterías en una pared de hormigón.

Funcionamiento:

  • Selección de la broca: El trabajador selecciona una broca para hormigón adecuada para el tamaño del orificio que desea perforar.
  • Ajuste de la potencia: Ajusta la potencia del taladro atornillador percutor según la dureza del hormigón.
  • Posicionamiento de la broca: Coloca la broca para hormigón en el punto donde desea perforar el orificio y la alinea con precisión.
  • Acción de perforación: Presiona el gatillo del taladro atornillador percutor. La broca gira a alta velocidad mientras el mecanismo interno genera golpes adicionales, proporcionando la potencia necesaria para perforar el hormigón de manera efectiva.
  • Inserción de tacos: Introduce tacos de plástico en los orificios perforados.
  • Selección de la broca: Cambia a una broca hexagonal adecuada para el tamaño del tornillo que utilizará para fijar las estanterías.
  • Acción de atornillado: Coloca la broca hexagonal sobre la cabeza del tornillo y la alinea con precisión. Presiona el gatillo del taladro atornillador percutor para atornillar las estanterías a la pared de hormigón.
  1. Reparación de una bicicleta:

Aplicación: Un ciclista utiliza un taladro atornillador percutor a batería para reparar una bicicleta.

Funcionamiento:

 

  • Desmontaje de piezas: Utiliza el taladro atornillador percutor con una broca hexagonal para aflojar y extraer los tornillos que sujetan las piezas de la bicicleta que necesitan reparación.
  • Reparación de la pieza dañada: Reemplaza la pieza dañada o realiza la reparación necesaria.
  • Montaje de piezas: Utiliza el taladro atornillador percutor con una broca hexagonal para apretar los tornillos y volver a montar las piezas de la bicicleta.