Taladro atornillador, a batería

En Würth España ponemos a tu disposición distintos taladros atornilladores a batería para todas las necesidades de intervención. Elige entre los diferentes modelos según la potencia y atributos que necesites. Compra tu taladro atornillador a batería online y recíbelo en 24/72h.

11 de 11 productos
11 de 11 productos
Taladro/atornillador a batería ABS 18 COMPACT-1
Taladro/atornillador a batería ABS 18 COMPACT-1 Saber más
2 productos
 
Taladro atornillador a batería, ABS 18 BASIC
Taladro atornillador a batería, ABS 18 BASIC Saber más
4 productos
 
Taladro/atornillador a batería, ABS 18 Power
Taladro/atornillador a batería, ABS 18 Power Saber más
3 productos
 
Taladro atornillador a batería ABS 12 COMPACT
Taladro atornillador a batería ABS 12 COMPACT Saber más
4 productos
 
Taladro atornillador a batería BS 12-A Multi
Taladro atornillador a batería BS 12-A Multi Saber más
4 productos
 
Taladro atornillador a batería, BS 12-A
Taladro atornillador a batería, BS 12-A Saber más
3 productos
 
Taladro atornillador a batería ABS 18 COMPACT
Taladro atornillador a batería ABS 18 COMPACT Saber más
5 productos
 
Taladro atornillador a batería BS 18-A EC COMPACT
Taladro atornillador a batería BS 18-A EC COMPACT Saber más
1 producto
 
Taladro atornillador a batería BS 18-A LIGHT
Taladro atornillador a batería BS 18-A LIGHT Saber más
1 producto
 
Taladro atornillador a batería BS 14-A COMPACT
Taladro atornillador a batería BS 14-A COMPACT Saber más
1 producto
 
Taladro/ator bat ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION
Taladro/ator bat ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION Saber más
1 producto
 
11 de 11 productos
Scroll to top

Taladros atornilladores a batería Würth

Los taladros atornilladores a batería son máquinas de trabajo indispensables para múltiples sectores y profesionales como carpinteros, electricistas o instaladores, entre muchos otros. Su utilidad es múltiple, pues permiten taladrar agujeros en varios materiales (como madera, metal u hormigón, entre otros), atornillar diferentes tornillos y realizar perforaciones en materiales duros gracias a su función de percusión.

Cuando hablamos de taladros atornilladores a batería para profesionales, debemos contextualizar sus necesidades para proporcionar máquinas de máxima calidad que permitan realizar intervenciones de manera precisa, eficaz y cómoda. Es por ello, que en Würth diseñamos taladros atornilladores a batería teniendo en cuenta las demandas de usuarios profesionales como tú. De este modo, nuestros modelos están testados bajo exigentes estándares de calidad para ofrecerte la máxima potencia, comodidad y fiabilidad.

En nuestro catálogo contamos con diferentes opciones para todas las necesidades, con voltajes de 12V y 28V para que puedas elegir la potencia que más te conviene. Un ejemplo es nuestro taladro atornillador multifunción a batería (Art. Nº 5700 131 002 y 5700 131 000), modelo compacto y manejable con cabezales intercambiables para todo tipo de trabajos ligeros de montaje y mantenimiento.

Cada taladro atornillador a batería de nuestro catálogo se ofrece en dos versiones; en un kit completo que incluye baterías, cargador, cabezal portabrocas, etc… O únicamente la máquina sin complementos. Si necesitas accesorios para intervenciones específicas, te recomendamos visitar nuestras secciones de packs de baterías para herramientas, portabrocas, accesorios para taladro atornillador a batería, surtidos de puntas o brocas.

Beneficios de la batería frente al cable

Una de las principales ventajas de los taladros atornilladores a batería es su portabilidad. Al no tener cable, pueden utilizarse en cualquier lugar, incluso en espacios reducidos o sin acceso a una toma de corriente. La portabilidad de los taladros atornilladores a batería también los hace más cómodos de usar. El usuario no está limitado por el cable, lo que le permite moverse libremente y acceder a cualquier lugar. Esto es especialmente importante en trabajos de altura o en espacios estrechos.

Por otro lado, se encuentra la seguridad. Se considera que una máquina a batería es más segura que otra eléctrica con cable. Al no haber cable, el riesgo de tropezar y caerse es menor.

También cabe tener en cuenta la eficiencia energética. Los taladros atornilladores a batería son más eficientes que los taladros eléctricos con cable. Esto se debe a que no hay pérdidas de energía por el cable.

Pick Your Power: Combina hasta 11 máquinas con una misma batería por cada voltaje

Máximo poder y máxima flexibilidad. Con nuestro servicio “Pick Your Power”, Würth ofrece hasta 11 máquinas a batería compatibles por cada clase de voltaje. Además, se puede escoger entre las siguientes capacidades de batería: 2.0, 3.0, 4.0 Ah y 5.0 Ah, en función de la clase de voltaje seleccionada. Para más información, puedes consultar el folleto informativo.

ORSY®fleet: renting de máquinas con ventajas fiscales

Los taladros atornilladores a batería Würth también están disponibles a través de nuestro servicio de gestión de flotas ORSY®fleet, mediante el cual puedes elegir tu flota máquinas en modalidad de renting con múltiples ventajas. Para descubrirlas, consulta nuestro folleto ORSY®fleet.