Destornillador de carraca a batería

Destornillador de carraca a batería, es una herramienta que combina la potencia de una carraca tradicional con la versatilidad de una batería recargable, convirtiéndose en un aliado indispensable para profesionales y aficionados al bricolaje.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Scroll to top

Características del destornillador de carraca a batería

  • Potencia: Afronta tornillos duros y resistentes con facilidad gracias a su alto par de torsión.
  • Precisión: Controla la velocidad y la fuerza de atornillado con precisión para resultados impecables.
  • Eficiencia: Ahorra tiempo y esfuerzo con su rápida velocidad de rotación.
  • Versatilidad: Adaptable a diferentes tipos de tornillos mediante el uso de puntas intercambiables.
  • Ergonomía: Diseño cómodo y ligero para un uso prolongado sin fatiga.
  • Durabilidad: Fabricados con materiales resistentes para garantizar una larga vida útil.
  • Batería recargable: Disfruta de horas de uso continuo sin necesidad de enchufarlo.
  • Mango antideslizante: Garantiza un agarre firme y seguro durante el uso.

Ejemplos de aplicación del destornillador de carraca a batería

Montaje de líneas de producción:

Aplicación: En la industria manufacturera, los destornilladores de carraca a batería se utilizan para ensamblar rápidamente componentes en líneas de producción automatizadas. Su velocidad y precisión permiten un montaje eficiente de una amplia variedad de productos.

Funcionamiento:

  • Estaciones de trabajo automatizadas: Los destornilladores se integran en estaciones de trabajo automatizadas que posicionan los componentes y activan el atornillado en el momento preciso.
  • Carruseles de alimentación: Los componentes se presentan en carruseles que rotan, permitiendo al destornillador atornillarlos de forma continua.
  • Sistemas de visión artificial: En algunos casos, se utilizan sistemas de visión artificial para guiar el destornillador con precisión hacia los puntos de atornillado.

Reparación y mantenimiento de maquinaria:

Aplicación: En talleres mecánicos y entornos industriales, los destornilladores de carraca a batería se utilizan para reparar y mantener maquinaria, equipos y vehículos. Su potencia y versatilidad permiten abordar una amplia gama de tareas de atornillado.

Funcionamiento:

  • Espacios reducidos: El diseño compacto del destornillador permite acceder a tornillos en espacios reducidos y de difícil acceso.
  • Variedad de puntas: Se utilizan diferentes puntas intercambiables para adaptarse a diversos tipos de tornillos.
  • Control de par de torsión: Algunos modelos permiten ajustar el par de torsión para evitar dañar componentes delicados.

Instalación de estructuras metálicas:

Aplicación: En la construcción de edificios y estructuras metálicas, los destornilladores de carraca a batería se utilizan para unir chapas metálicas, vigas y otros elementos estructurales. Su alto par de torsión permite una fijación segura y resistente.

Funcionamiento:

  • Tornillos de gran tamaño: El destornillador puede atornillar tornillos de gran tamaño y alta resistencia.
  • Batería de alta capacidad: Se utilizan baterías de alta capacidad para garantizar un funcionamiento prolongado en trabajos exigentes.
  • Herramientas complementarias: En algunos casos, se utilizan herramientas complementarias como llaves de impacto para aflojar tornillos oxidados o atascados.