Atornillador de impacto, a batería

Los atornilladores de impacto a batería son indispensables para profesionales y aficionados al bricolaje ofrece una potencia excepcional y un control preciso para realizar trabajos de atornillado y perforación con facilidad.

5 de 5 productos
5 de 5 productos
Ator. imp. a batería ASS 18-1/4 pulg. COMPACT
Ator. imp. a batería ASS 18-1/4 pulg. COMPACT Saber más
3 productos
 
Atornillador de impacto a batería ASS 18-1/2 pulg. COMPACT
Atornillador de impacto a batería ASS 18-1/2 pulg. COMPACT Saber más
2 productos
 
Atornillador impacto tangencial batería, ASS 12-A
Atornillador impacto tangencial batería, ASS 12-A Saber más
4 productos
 
Ator. impacto tangencial batería ASS-18 EC Combi
Ator. impacto tangencial batería ASS-18 EC Combi Saber más
1 producto
 
Ator. imp. tangencial batería ASS 18-1/2 pulg. HT
Ator. imp. tangencial batería ASS 18-1/2 pulg. HT Saber más
1 producto
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Características de los atornilladores de impacto

Los atornilladores de impacto son herramientas eléctricas que combinan la rotación con un movimiento de impacto para facilitar el atornillado y perforación en materiales duros. Para garantizar la seguridad y calidad de estas herramientas, existen diversas normas que regulan su diseño, fabricación y rendimiento.

Normas más comunes:

  • IEC 60745-2-15: Norma internacional que establece los requisitos de seguridad y rendimiento para atornilladores de impacto eléctricos.
  • DIN 8338: Norma alemana que clasifica los atornilladores de impacto según su tamaño, tipo de mandril y potencia.
  • JIS T 60745-2-15: Norma japonesa que establece los requisitos de seguridad y rendimiento para atornilladores de impacto eléctricos.
  • ANSI/UL 2661: Norma estadounidense que establece los requisitos de seguridad para atornilladores de impacto eléctricos.

Características principales de las normas:

  • Seguridad: Las normas establecen requisitos de seguridad para proteger al usuario de riesgos como descargas eléctricas, lesiones por impacto y atrapamiento de manos.
  • Rendimiento: Las normas definen parámetros de rendimiento como la potencia, la velocidad de rotación, la velocidad de impacto y el par de giro.
  • Etiquetado: Las normas establecen requisitos de etiquetado para indicar el cumplimiento de la norma, la potencia, la velocidad y otras características del atornillador.
  • Pruebas: Las normas definen procedimientos de prueba para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y rendimiento.

 

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de los atornilladores de impacto

 

  1. Atornillado de vigas de acero en una construcción:

Aplicación: Un trabajador de la construcción utiliza un atornillador de impacto para unir vigas de acero con la ayuda de grapas de sujeción en la estructura de un edificio.

Funcionamiento:

  • Selección de la broca: El trabajador selecciona una broca hexagonal adecuada para el tamaño del tornillo que utilizará.
  • Ajuste de la potencia: Ajusta la potencia del atornillador de impacto según la dureza del acero y el tamaño del tornillo.
  • Posicionamiento de la broca: Coloca la broca sobre la cabeza del tornillo y la alinea con precisión.
  • Acción de atornillado: Presiona el gatillo del atornillador de impacto. La broca gira a alta velocidad mientras el mecanismo interno genera golpes adicionales, proporcionando la potencia necesaria para superar la resistencia del acero y atornillar la viga de forma segura.
  1. Instalación de bisagras en una puerta de madera:

Aplicación: Un carpintero utiliza un atornillador de impacto para instalar bisagras en una puerta de madera.

Funcionamiento:

  • Selección de la broca: El carpintero selecciona una broca avellanadora para crear orificios cónicos en la madera donde se colocarán las bisagras.
  • Ajuste de la profundidad: Ajusta la profundidad de la broca avellanadora según el grosor de la bisagra.
  • Creación de orificios: Presiona el gatillo del atornillador de impacto para crear los orificios cónicos en la madera.
  • Selección de la broca: Cambia a una broca hexagonal adecuada para el tamaño del tornillo que utilizará para fijar las bisagras.
  • Acción de atornillado: Coloca la broca hexagonal sobre la cabeza del tornillo y la alinea con precisión. Presiona el gatillo del atornillador de impacto para atornillar las bisagras a la puerta de madera.
  1. Perforación de hormigón para anclar un soporte:

Aplicación: Un aficionado al bricolaje utiliza un atornillador de impacto para perforar un orificio en una pared de hormigón para anclar un soporte.

Funcionamiento:

  • Selección de la broca: El aficionado selecciona una broca para hormigón adecuada para el tamaño del orificio que desea perforar.
  • Ajuste de la potencia: Ajusta la potencia del atornillador de impacto según la dureza del hormigón.
  • Posicionamiento de la broca: Coloca la broca para hormigón en el punto donde desea perforar el orificio y la alinea con precisión.
  • Acción de perforación: Presiona el gatillo del atornillador de impacto. La broca gira a alta velocidad mientras el mecanismo interno genera golpes adicionales, proporcionando la potencia necesaria para perforar el hormigón de manera efectiva.