Caladora, a batería

La caladora, capaz de esculpir cortes curvos, intrincados y de formas diversas con precisión y control. A diferencia de sus contrapartes más robustas, la caladora se distingue por su delicadeza y habilidad para navegar por curvas cerradas y patrones complejos, convirtiéndola en la herramienta ideal para proyectos que exigen precisión y detalle.

4 de 4 productos
4 de 4 productos
Caladora a batería APS 18 COMPACT
Caladora a batería APS 18 COMPACT Saber más
2 productos
 
Caladora a batería STP 12-A
Caladora a batería STP 12-A Saber más
2 productos
 
Caladora a batería STP 18 A
Caladora a batería STP 18 A Saber más
1 producto
 
Caladora a batería STP 28-A
Caladora a batería STP 28-A Saber más
1 producto
 
4 de 4 productos
Scroll to top

Características de la Caladora

La caladora es una herramienta eléctrica portátil que utiliza una hoja fina y flexible para realizar cortes curvos, circulares y en ángulo en una variedad de materiales. Su motor eléctrico impulsa la hoja hacia arriba y hacia abajo con gran velocidad, permitiendo maniobrar con precisión y control en trabajos que requieren un toque artístico.

Características clave de las caladoras:

  • Potencia del motor: Determina la capacidad de corte y la velocidad de trabajo.
  • Velocidad de carrera: Controla la rapidez con la que la hoja se mueve hacia arriba y hacia abajo.
  • Tipo de hoja: Diferentes tipos de hojas están disponibles para diversos materiales, como madera, metal y plástico.
  • Ajuste de profundidad de corte: Permite controlar la profundidad de penetración de la hoja en el material.
  • Funciones de seguridad: Gatillo de seguridad, interruptor de bloqueo y protector de hoja para minimizar riesgos.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la Caladora

1: Carpintería y Ebanistería a Medida

Aplicación Industrial: En la industria de la carpintería y la ebanistería a medida, la caladora se utiliza para crear formas y diseños personalizados en muebles, gabinetes, molduras, escaleras y otros elementos de madera. Su capacidad para realizar cortes curvos, intrincados y de formas irregulares la hace ideal para dar vida a diseños únicos y ajustados a las especificaciones del cliente.

Funcionamiento de la Caladora:

  • Selección de la Hoja: Se elige la hoja adecuada para el tipo de madera y el trabajo a realizar, como una hoja para madera con dientes finos para cortes lisos en madera blanda o una hoja para MDF con dientes gruesos para cortes rápidos en materiales densos.
  • Marcación del Corte: Se marca cuidadosamente la línea de corte en la pieza de madera, utilizando una escuadra, compás o plantilla si es necesario.
  • Sujeción de la Pieza: Se asegura firmemente la pieza de madera a una superficie de trabajo estable, utilizando abrazaderas o sargentos si es necesario.
  • Ajuste de la Profundidad de Corte: Se ajusta la profundidad de corte de la hoja a la profundidad deseada, asegurándose de no exceder el grosor de la pieza.
  • Encendido y Corte: Se enciende la caladora y se guía cuidadosamente la hoja a lo largo de la línea de corte, aplicando presión controlada. La hoja se mueve hacia arriba y hacia abajo, permitiendo realizar cortes curvos y precisos.

 

2: Trabajos de Bricolaje y Remodelación

Aplicación Industrial: En la industria de trabajos de bricolaje y remodelación, la caladora se utiliza para realizar cortes ajustados y precisos en una variedad de materiales, incluyendo paneles de yeso, plástico, laminados, azulejos y metal delgado. Su capacidad para maniobrar en espacios reducidos y realizar cortes delicados la hace ideal para tareas como instalar gabinetes, colocar molduras, recortar paneles y realizar reparaciones en el hogar.

Funcionamiento de la Caladora:

  • Selección de la Hoja: Se elige la hoja adecuada para el material a cortar, como una hoja para metal con dientes finos para cortes precisos en chapas metálicas o una hoja para plástico con dientes gruesos para cortes rápidos en materiales sintéticos.
  • Marcación del Corte: Se marca cuidadosamente la línea de corte en el material, utilizando una escuadra, compás o plantilla si es necesario.
  • Sujeción del Material: Si es posible, se asegura el material a una superficie de trabajo estable.
  • Ajuste de la Profundidad de Corte: Se ajusta la profundidad de corte de la hoja a la profundidad deseada, asegurándose de no exceder el grosor del material.
  • Encendido y Corte: Se enciende la caladora y se guía cuidadosamente la hoja a lo largo de la línea de corte, aplicando presión controlada. La hoja se mueve hacia arriba y hacia abajo, permitiendo realizar cortes ajustados y precisos.

3: Artesanía y Decoración Personalizada

Aplicación Industrial: En la industria de artesanía y decoración personalizada, la caladora se utiliza para crear diseños, patrones y formas únicas en madera, metal, plástico y otros materiales. Su capacidad para realizar cortes curvos intrincados y detalles finos la hace ideal para crear piezas decorativas, juguetes, letreros y otros elementos personalizados.

Funcionamiento de la Caladora:

 

  • Selección de la Hoja: Se elige la hoja adecuada para el material a cortar, considerando la complejidad del diseño y el acabado deseado.
  • Diseño y Transferencia: Se diseña el patrón o forma que se desea crear y se transfiere cuidadosamente a la pieza de material, utilizando lápiz, papel carbón o plantilla.
  • Sujeción de la Pieza: Se asegura firmemente la pieza de material a una superficie de trabajo estable, utilizando abrazaderas o sargentos si es necesario.
  • Ajuste de la Profundidad de Corte: Se ajusta la profundidad de corte de la hoja según las diferentes partes del diseño, asegurándose de no exceder el grosor del material.
  • Encendido y Corte: Se enciende la caladora y se guía cuidadosamente