Prensa de tubo multicapa

La Prensa de tubo multicapa a batería es una herramienta portátil que te permite cortar, engarzar y expandir tubos de cobre, PVC y otros materiales, ideal para fontanería, refrigeración, aire acondicionado y mucho más.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
Prensa de tubos, a batería, M-BMINI3
Prensa de tubos, a batería, M-BMINI3 Saber más
1 producto
 
Crimpadora múltiple W-PRESS bate. iones litio 18 V
Crimpadora múltiple W-PRESS bate. iones litio 18 V Saber más
2 productos
 
Prensa de tubos a batería HENCO M-BA03
Prensa de tubos a batería HENCO M-BA03 Saber más
1 producto
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características de la prensa de tubo multicapa

Una prensa de tubo multicapa es una herramienta portátil que se utiliza para cortar, engarzar y expandir tubos de diferentes materiales, como cobre, PVC, aluminio y acero inoxidable. Funciona con batería, lo que la hace ideal para trabajar en lugares donde no hay acceso a una toma de corriente.

Características principales:

    • Portabilidad: Son compactas y ligeras, fáciles de transportar y usar en espacios reducidos.
    • Facilidad de uso: Su manejo es sencillo e intuitivo, incluso para usuarios sin experiencia previa.
    • Versatilidad: Permiten trabajar con tubos de diversos materiales (cobre, PVC, aluminio, acero inoxidable) y tamaños.
    • Autonomía: Funcionan con batería recargable, ofreciendo libertad para trabajar sin depender de enchufes.
    • Seguridad: Incorporan mecanismos de seguridad para prevenir accidentes durante su uso.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la prensa de tubo multicapa

Instalaciones de fontanería en viviendas y edificios:

Funcionamiento: La prensa de tubo multicapa se utiliza para cortar, engarzar y expandir tubos de cobre, PVC y otros materiales utilizados en la instalación de redes de agua potable, aguas residuales, gas natural y sistemas de calefacción. Su portabilidad permite trabajar en espacios reducidos, como debajo de fregaderos o en armarios.

Ventajas:

  • Rapidez y eficiencia: El proceso de corte y engarzado es rápido y preciso, lo que agiliza el trabajo de los instaladores.
  • Uniones seguras y duraderas: Las prensas de tubo multicapa garantizan uniones fuertes y resistentes a fugas, asegurando la fiabilidad del sistema hidráulico.
  • Reducción de desperdicios: Al no requerir soldaduras ni adhesivos, se minimiza la generación de residuos y se optimiza el uso de materiales.
  • Seguridad: Las prensas de tubo multicapa incorporan mecanismos de seguridad para proteger al usuario de quemaduras y otros accidentes.

Montaje de sistemas de aire acondicionado y refrigeración:

Funcionamiento: En el sector de la climatización, las prensas de tubo multicapa se utilizan para trabajar con tubos de cobre, los cuales son esenciales para la conducción de refrigerantes en equipos de aire acondicionado y refrigeración. La prensa permite cortar, engarzar y expandir los tubos con precisión, asegurando la estanqueidad y el correcto funcionamiento del sistema.

Ventajas:

  • Instalaciones limpias y estéticas: Las uniones realizadas con prensa de tubo multicapa son limpias y uniformes, lo que contribuye a una mejor apariencia estética de la instalación.
  • Reducción de costes: Al eliminar la necesidad de soldaduras y soldadores, se ahorran costes en materiales y mano de obra.
  • Mayor vida útil del sistema: Las uniones a presión son más resistentes a la corrosión y vibraciones, lo que prolonga la vida útil del sistema de climatización.
  • Facilidad de mantenimiento: Las prensas de tubo multicapa simplifican las tareas de mantenimiento y reparación de las instalaciones.

Líneas de producción industrial:

Funcionamiento: En entornos industriales, las prensas de tubo multicapa se utilizan en la fabricación de maquinaria, equipos y sistemas hidráulicos. Permiten trabajar con tubos de acero, aluminio y otros materiales de alta resistencia, asegurando uniones precisas y confiables para el transporte de fluidos y la transmisión de potencia.

Ventajas:

  • Optimización de la producción: Las prensas de tubo multicapa agilizan los procesos de ensamblaje y reducen los tiempos de parada en las líneas de producción.
  • Reducción de mermas: Las uniones a presión minimizan las fugas y derrames de fluidos hidráulicos, previniendo pérdidas de material y accidentes.
  • Mayor seguridad en las instalaciones: Las prensas de tubo multicapa garantizan uniones robustas y resistentes a la presión, lo que contribuye a la seguridad general de las instalaciones industriales.
  • Flexibilidad para diferentes aplicaciones: Las prensas de tubo multicapa se adaptan a trabajar con una amplia variedad de materiales y diámetros de tubo, ofreciendo versatilidad en las líneas de producción.