Pistola de grasa, a batería

La pistola de grasa, también conocida como lubricador manual, es una herramienta indispensable para el mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos y vehículos. Su función principal es inyectar grasa lubricante a alta presión en puntos específicos, asegurando una correcta lubricación de cojinetes, rodamientos, engranajes y otras piezas móviles.

1 de 1 productos
Pistola de engrase a batería, 18 V
Pistola de engrase a batería, 18 V Saber más
1 producto
 
1 de 1 productos
Scroll to top

Características de la pistola de grasa

Componentes principales:

  • Depósito de grasa: Almacena la grasa lubricante que se inyectará. Puede ser de distintos tamaños y materiales, como metal o plástico.
  • Bomba: Genera la presión necesaria para impulsar la grasa a través del sistema. Existen diferentes tipos de bombas, como de palanca, neumáticas o eléctricas.
  • Manguera flexible: Permite conectar la pistola al punto de engrase y dirigir la grasa con precisión.
  • Boquilla: Se acopla a la manguera y se introduce en el punto de engrase. Existen diversos tipos de boquillas para adaptarse a diferentes conexiones y necesidades.
  • Válvula de purga: Permite eliminar el aire del sistema antes de comenzar el proceso de engrase.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la pistola de grasa

  1. Lubricación de Rodamientos en Maquinaria Industrial:

Aplicación: La correcta lubricación de los rodamientos en maquinaria industrial es crucial para garantizar un funcionamiento suave, silencioso y prolongar su vida útil. La pistola de grasa se utiliza para inyectar grasa en los rodamientos de motores eléctricos, bombas, transportadoras y otras máquinas rotativas.

Funcionamiento:

  • Preparación: Se limpia el área alrededor del punto de engrase del rodamiento y se selecciona la grasa adecuada, considerando la carga, velocidad y condiciones ambientales de la maquinaria.
  • Conexión: Se conecta la pistola de grasa al punto de engrase utilizando la boquilla adecuada.
  • Purga: Se elimina el aire del sistema accionando la válvula de purga hasta que salga grasa limpia.
  • Engrase: Se aplica la grasa lentamente y en pequeñas cantidades, observando hasta que la grasa salga por los retenes del rodamiento. Es importante no sobrepasar la cantidad recomendada para evitar dañar los sellos.
  • Limpieza: Se limpia el exceso de grasa con un paño limpio y se seca la zona.
  1. Engrase de Chasis en Vehículos Pesados:

Aplicación: La lubricación del chasis en vehículos pesados, como camiones, autobuses y maquinaria agrícola, es esencial para proteger las piezas metálicas de la corrosión, el desgaste y el polvo. La pistola de grasa se utiliza para inyectar grasa en puntos específicos del chasis, como rótulas, crucetas, bujes y cojinetes de suspensión.

Funcionamiento:

  • Preparación: Se eleva el vehículo en un elevador o se coloca en una fosa para acceder cómodamente a los puntos de engrase del chasis. Se limpia cuidadosamente cada punto de engrase y se selecciona la grasa adecuada.
  • Conexión: Se conecta la pistola de grasa al punto de engrase utilizando la boquilla adecuada.
  • Purga: Se elimina el aire del sistema accionando la válvula de purga hasta que salga grasa limpia.
  • Engrase: Se aplica la grasa lentamente y en pequeñas cantidades, observando hasta que la grasa salga por los retenes de los puntos de engrase.
  • Limpieza: Se limpia el exceso de grasa con un paño limpio y se seca la zona.

3.Lubricación de Cadenas en Motocicletas y Maquinaria Agrícola:

Aplicación: La lubricación de las cadenas en motocicletas, bicicletas y maquinaria agrícola es fundamental para garantizar un funcionamiento suave, silencioso y prolongar su vida útil. La pistola de grasa se utiliza para inyectar grasa en los eslabones de la cadena, reduciendo la fricción y protegiendo la cadena del desgaste y la corrosión.

Funcionamiento:

  • Preparación: Se limpia cuidadosamente la cadena para eliminar cualquier residuo de suciedad o grasa vieja. Se selecciona la grasa adecuada, considerando las condiciones de uso de la cadena.
  • Conexión: Se conecta la pistola de grasa a la boquilla específica para engrasar cadenas.
  • Engrase: Se aplica la grasa lentamente en cada uno de los eslabones de la cadena, rotando la rueda para distribuir la grasa uniformemente.
  • Limpieza: Se elimina el exceso de grasa con un paño limpio, dejando solo una fina capa lubricante sobre la cadena.