Pistola de silicona a batería

La pistola de silicona a batería es una herramienta innovadora que ha parte de la precisión de una pistola de silicona tradicional, gozarás de la versatilidad de una batería recargable, convirtiéndose perfecta para sellar, pegar y unir diversos materiales.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
Pistola de aplicación a batería AKP 12
Pistola de aplicación a batería AKP 12 Saber más
4 productos
 
Pistola de aplicación a batería AKP 18-600
Pistola de aplicación a batería AKP 18-600 Saber más
2 productos
 
Pistola de aplicación con batería WIT
Pistola de aplicación con batería WIT Saber más
2 productos
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Características de la pistola de silicona a batería

  • Precisión: Controla la cantidad de silicona con precisión para un sellado uniforme y profesional.
  • Comodidad: Diseño ergonómico y ligero que facilita su uso durante largos periodos.
  • Versatilidad: Adaptable a diferentes tipos de cartuchos de silicona gracias a su sistema de sujeción universal.
  • Potencia: Aplica la silicona con la fuerza necesaria para una adhesión segura y duradera.
  • Batería recargable: Disfruta de horas de uso continuo sin necesidad de enchufarla.
  • Control de velocidad: Regula la velocidad de salida de la silicona para un mayor control y precisión.
  • Fácil de usar: No requiere experiencia previa, ideal para usuarios principiantes y profesionales.
  • Aplicaciones: Hogar, construcción, manualidades, bricolaje, automotriz y mucho más.

Ejemplos de aplicación de la pistola de silicona a batería

Sellado de juntas en electrodomésticos

Aplicación: En la fabricación de electrodomésticos, las pistolas de silicona a batería se utilizan para sellar juntas y uniones entre diferentes componentes. Su precisión y control de flujo permiten una aplicación uniforme y segura de la silicona, garantizando la estanqueidad y durabilidad de los aparatos.

Funcionamiento:

  • Líneas de producción automatizadas: Las pistolas se integran en líneas de producción automatizadas que posicionan los componentes y activan la aplicación de silicona en el momento preciso.
  • Robots industriales: En algunos casos, se utilizan robots industriales para manipular la pistola y aplicar la silicona con mayor precisión y consistencia.
  • Control de calidad: Se realizan inspecciones visuales y pruebas de estanqueidad para garantizar la calidad del sellado.

Montaje de muebles

Aplicación: En la industria del mueble, las pistolas de silicona a batería se utilizan para ensamblar diferentes piezas de madera, MDF y otros materiales. Su versatilidad y facilidad de uso permiten un proceso de montaje rápido y eficiente.

Funcionamiento:

  • Uniones invisibles: La silicona permite realizar uniones invisibles, conservando la estética del mueble.
  • Rápido y eficiente: El uso de la pistola acelera el proceso de montaje en comparación con métodos tradicionales como clavos o tornillos.
  • Resistencia y durabilidad: La silicona proporciona una unión resistente y duradera que soporta el uso diario del mueble.

Reparación de electrónica

Aplicación: En talleres de reparación electrónica, las pistolas de silicona a batería se utilizan para sellar, aislar y proteger componentes electrónicos. Su precisión y control de temperatura permiten trabajar en componentes delicados sin dañarlos.

Funcionamiento:

  • Reparaciones de precisión: La aplicación precisa de la silicona permite sellar pequeñas aberturas y proteger componentes sensibles.
  • Aislamiento eléctrico: La silicona actúa como aislante eléctrico, evitando cortocircuitos y otros problemas.
  • Protección contra la humedad: El sellado con silicona protege los componentes electrónicos de la humedad y el polvo.