Martillo percutor, a batería

El martillo percutor a batería combina la fuerza bruta de un martillo percutor tradicional con la comodidad y libertad de una herramienta inalámbrica, convirtiéndola en indispensable para una amplia gama de tareas.

6 de 6 productos
6 de 6 productos
Taladro percutor martillo a batería ABH 18 COMPACT-1
Taladro percutor martillo a batería ABH 18 COMPACT-1 Saber más
2 productos
 
Taladro percutor martillo bat. bajas vib. H 28-MAS
Taladro percutor martillo bat. bajas vib. H 28-MAS Saber más
2 productos
 
Taladro percutor martillo a batería ABH 18 COMPACT
Taladro percutor martillo a batería ABH 18 COMPACT Saber más
3 productos
 
Taladro percutor a batería ABH 12 COMPACT
Taladro percutor a batería ABH 12 COMPACT Saber más
2 productos
 
Taladro percutor martillo bat., bajas vib. H 28-MA
Taladro percutor martillo bat., bajas vib. H 28-MA Saber más
2 productos
 
Taladro percutor martillo a bat. H 18-MA COMPACT
Taladro percutor martillo a bat. H 18-MA COMPACT Saber más
2 productos
 
6 de 6 productos

Características del martillo percutor batería

El martillo percutor a batería es un motor eléctrico que alimenta un mecanismo de percusión. Este mecanismo genera golpes rápidos y potentes sobre la broca o cincel, lo que permite perforar y cincelar materiales duros como hormigón, ladrillo y piedra.
La batería recargable proporciona la energía necesaria para que el motor funcione. La capacidad de la batería determina la autonomía de la herramienta.

Características principales de un martillo percutor a batería:

  • Potencia: Medida en julios (J), indica la fuerza de impacto de la herramienta. Mayor potencia significa mayor capacidad para perforar materiales duros.
  • Velocidad de giro y percusión: Determina la rapidez con la que la broca gira y golpea la superficie.
  • Capacidad de la batería: Expresada en amperios-hora (Ah), indica la cantidad de energía que la batería puede almacenar.
  • Tipo de portabrocas: SDS Plus o SDS Max, determina el tipo de brocas y cinceles que puedes utilizar.

Ejemplos de aplicación del martillo percutor batería

Perforación de pozos de anclaje en hormigón armado

Aplicación: En la construcción, los pozos de anclaje son orificios perforados en hormigón armado para alojar barras de acero que refuerzan la estructura. El martillo percutor a batería se utiliza para perforar estos pozos de forma rápida y precisa, gracias a su potente mecanismo de percusión y su alta velocidad de giro.

Demoliciones de muros y estructuras de hormigón

Aplicación: En reformas y demoliciones, el martillo percutor a batería se utiliza para derribar muros, paredes y otras estructuras de hormigón. Su potente mecanismo de percusión permite romper el hormigón en pedazos pequeños, facilitando su posterior retirada.

Ranurado de superficies de piedra y ladrillo:

Aplicación: En trabajos de albañilería y cantería, el martillo percutor a batería se utiliza para ranurar superficies de piedra y ladrillo. Esto permite crear canales para el paso de cables, tuberías o para la colocación de juntas de mortero.