Tacos para bridas

Venta online de tacos para bridas de máxima calidad. Contamos con tacos para bridas de nylon en color negro, gris y natural, además de estar disponibles en diferentes diámetros y longitudes. Elige el mejor taco brida para tus necesidades, ya sea con o sin alas, haz el pedido online y recíbelo en 24/72h. También te pueden interesar los soportes adhesivos para bridas.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
Embridadora con retenedor
Embridadora con retenedor Saber más
6 productos
 
5 productos
 
1 producto
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Tacos para bridas Würth

Los tacos para bridas son una solución segura y eficaz para la fijación de cables y tubos a paredes, techos o suelos. Los más utilizados son los tacos brida de nylon gracias a su efectividad y facilidad de instalación.

Se utilizan en diferentes instalaciones. Por ejemplo, en instalaciones eléctricas son muy útiles para para fijar cables eléctricos, de fibra óptica, de televisión, de internet, etc… Otro ejemplo de la utilidad de los tacos para bridas se encuentra en las instalaciones de climatización, donde juegan el papel de fijar tuberías de agua, gas o de aire acondicionado.

En Würth somos líderes en tecnologías de fijación y suministros industriales, caracterizados por la excelente calidad, fiabilidad y conveniencia de todas nuestras referencias. De este modo, ponemos a tu disposición distintos tacos para bridas de alta calidad a la altura de tu profesionalidad. El taco brida Würth se enmarca en la gama de instaladores, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como conectores eléctricos, campanas LED industriales o interruptores electrónicos, entre otros.

Características del taco brida Würth

El taco brida Würth destaca por su alta calidad y fiabilidad. Te contamos cuales son sus principales características.

Están fabricados en material poliamida 6.6 (nylon) libre de halógenos. Su temperatura de trabajo se sitúa entre -40ºC y +85ºC, encontrándose su punto de fusión en +256ºC. Cuentan con un índice límite oxígeno (LOI) del 27% y su grado de inflamabilidad es de UL 94 clase V2.

Nuestros tacos para bridas tienen una resistencia dieléctrica de 50.000V/mm y cuentan con una absorción de humedad del 2,5% (50% de humedad relativa). Los colores natural y gris (RAL 7035) están destinados al uso interior, mientras que el taco brida de color negro es resistente a rayos ultravioleta y a inclemencias meteorológicas, por lo que se pueden utilizar en exterior.

El cabezal de los tacos brida sin alas está diseñado para asegurar la perfecta retención de la brida, además de una máxima funcionalidad del cabezal.

Nuestros tacos admiten bridas de hasta 9,5 mm de ancho, y para su montaje se debe taladrar la base de fijación (ya sea pared, techo o suelo) con una broca del diámetro indicado para, posteriormente, introducir el taco golpeándolo suavemente con un martillo.

Por último, están disponibles en diferentes diámetros y longitudes, además de en diferentes colores, para cubrir todas las necesidades de intervención a las que tengas que hacer frente.