Remachadoras de tuercas

Compra online la remachadoras de tuercas, una herramientas diseñada para instalar tuercas remachables en materiales delgados o de baja resistencia en todos tus proyectos profesionales. En Würth te ofrecemos herramientas manuales de máxima calidad, ideales para instalar tuercas remachables en distintos materiales. Encuentra una amplia variedad de modelos adaptados a todas tus necesidades y garantiza un acabado resistente y profesional en tus trabajos. Pide tu remachadora de tuercas y recíbela en 24/72h.

Scroll to top

¿Qué son las Remachadoras de Tuercas, para qué sirven y qué aplicaciones tienen?

Las remachadoras de tuercas son herramientas diseñadas para instalar tuercas remachables en materiales delgados o de baja resistencia. Estas tuercas permiten crear una rosca interna resistente en superficies que, de otro modo, no podrían ser roscadas directamente. Son esenciales para trabajos de fijación en sectores como la automoción, la industria y la carpintería metálica, ofreciendo soluciones rápidas, eficientes y duraderas.

Las remachadoras de tuercas se utilizan para instalar insertos roscados en superficies donde no es posible crear una rosca tradicional. Son ideales para unir piezas de forma segura sin necesidad de acceder a ambos lados del material. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran:

  • Ensamblaje de paneles en automoción.
  • Fijación de elementos en electrodomésticos.
  • Construcción de estructuras metálicas en ingeniería y carpintería.
  • Uso en materiales como aluminio, acero y plásticos reforzados.

No olvides consultar nuestras remachadoras manuales, donde podrás descubrir más opciones que complementarán tu compra.

Curiosidades sobre las Remachadoras de Tuercas

  1. Las remachadoras de tuercas se pueden usar en materiales tan delgados como 0,5 mm, proporcionando un agarre firme.
  2. Existen modelos manuales, neumáticos y eléctricos para adaptarse a diferentes volúmenes de trabajo.
  3. Las tuercas remachables están disponibles en varios materiales, como acero, aluminio y acero inoxidable, según las necesidades de resistencia.
  4. Son herramientas clave en la fabricación de vehículos y aeronaves, donde el acceso a la parte trasera de las piezas es limitado.

No olvides consultar nuestras remachadoras manuales, donde podrás descubrir más opciones que complementarán tu compra.