Punta, Pozidriv

Las puntas Pozidriv ® son herramientas esenciales para un atornillado preciso y seguro, diseñadas para minimizar el desgaste y mejorar el rendimiento en trabajos profesionales. En Würth España, disponemos de puntas Pozidriv ® de alta calidad ideales para aplicaciones industriales. Encuentra el modelo perfecto para tus necesidades y garantiza resultados óptimos en cada proyecto. Compra online y recíbelo en 24/72h.

Broca PZ C 6,3 (1/4) WIP
Broca PZ C 6,3 (1/4) WIP Saber más
7 productos
 
Broca PZ E 6.3 (1/4)
Broca PZ E 6.3 (1/4) Saber más
11 productos
 
Punta PZ ZEBRA C 6.3 (1/4)
Punta PZ ZEBRA C 6.3 (1/4) Saber más
3 productos
 
Punta de impacto PZ C 6.3 (1/4)
Punta de impacto PZ C 6.3 (1/4) Saber más
1 producto
 
1 producto
 
Punta, PZ, rosca M5
Punta, PZ, rosca M5 Saber más
1 producto
 
Punta PZ revestimiento de diamante C 6,3 mm (1/4)
Punta PZ revestimiento de diamante C 6,3 mm (1/4) Saber más
2 productos
 
7 de 7 productos

Puntas Pozidriv

Las puntas Pozidriv ® son herramientas imprescindibles para tareas de atornillado que requieren precisión y firmeza. Diseñadas para ofrecer un alto rendimiento, estas puntas destacan por su diseño mejorado respecto a las tradicionales puntas Phillips ®, ya que cuentan con nervios adicionales que maximizan el contacto con la cabeza del tornillo. Esto resulta en una mayor transmisión de fuerza y un menor riesgo de deslizamiento.

Características principales de las puntas Pozidriv ®:

  • Diseño optimizado: Las puntas Pozidriv ® tienen cuatro nervios adicionales que reducen el riesgo de deslizamiento fuera de la ranura, proporcionando un ajuste perfecto en la cabeza del tornillo.
  • Alta resistencia: Fabricadas con materiales de alta calidad, estas puntas son altamente duraderas incluso en trabajos con tornillos de alta resistencia.
  • Versatilidad de tamaños: Las puntas están disponibles en diferentes tamaños y se adaptan a una amplia variedad de tornillos Pozidriv ® según las necesidades específicas de cada aplicación.
  • Reducción del desgaste: Gracias a su diseño, las puntas Pozidriv ® minimizan el desgaste tanto de la punta como de la cabeza del tornillo, lo que alarga la vida útil de ambos elementos.

Aplicaciones de las puntas Pozidriv ®

Las puntas Pozidriv ® se emplean en diferentes sectores:

  1. Construcción: Ideales para fijar tornillos en estructuras de madera, metal o plástico, gracias a su capacidad de transmitir mayor fuerza.
  2. Automoción y electrodomésticos: Su diseño asegura un ajuste perfecto en tornillos de precisión, evitando daños en superficies delicadas.
  3. Trabajos eléctricos: Muy eficaces para fijar tornillos en cuadros eléctricos o instalaciones donde la seguridad y la precisión son cruciales.

En Würth España, calidad garantizada

En Würth España ofrecemos una selección de puntas Pozidriv ® diseñadas para cumplir con los estándares más exigentes de calidad y rendimiento. Disponibles en múltiples formatos, desde surtidos de puntas hasta puntas individuales.

Además, puedes complementar tus herramientas con otros productos como adaptadores de puntas y destornilladores Pozidriv ®, asegurando que cuentas con todo lo necesario para realizar tus proyectos con éxito.