Llaves de tubo

En esta sección encontrarás llaves de tubo de diferentes tipos y medidas para todas las necesidades de intervención, como carracas o llaves de vaso. Compra online tus nuevas llaves de tubo profesionales o, si prefieres un conjunto, opta por un juego de llaves de tubo. Haz tu pedido online y lo recibirás en 24-72h.

Scroll to top

Llaves de tubo, llaves de vaso y carracas Würth

En Würth España ponemos a tu disposición una amplia gama de llaves de tubo, llaves de vaso y carracas. Esta sección de llaves de tubo se enmarca en nuestra categoría de herramientas manuales, en la que puedes adquirir herramientas de todo tipo como destornilladores, remachadoras manuales o rompetuercas (entre muchas otras).

Dentro de esta sección dedicado a las llaves de tubo, podrás navegar a través de sus diferentes subcategorías para filtrar los productos y ver solamente aquellos que te interesan. Si lo que buscas son carracas, disponemos de varias opciones como la carraca 1/2, la carraca 1/4 o la carraca 3/8, entre otras.

Por otra parte, si lo que buscas es un conjunto de herramientas y piezas con llaves de vaso, no te puedes perder la sección de juego de llaves de vaso, en la que encontrarás todo tipo de surtidos con llaves de diferente tamaño y distintos complementos. Si por el contrario deseas adquirir llaves de vaso concretas, serán de tu interés las secciones específicas dentro de esta categoría de llave de tubo, como las llaves de vaso manuales de ½ pulgada.

Nuestras llaves de tubo, llaves de vaso y carracas se rigen por los mismos estándares que todos nuestros productos: calidad y rendimiento sobresalientes. Además de la calidad de nuestros productos, en Würth España te ofrecemos una atención totalmente personalizada, ya que un comercial te visitará regularmente para gestionar tus pedidos y realizar todos los trámites que necesites.

También contamos con un amplio abanico de servicios que pueden ser de tu interés como mobiliario para furgonetas industriales ORSY®mobil, estanterías ORSY® para almacenes y talleres o rénting de máquinas ORSY®fleet, entre muchos otros.

En último lugar, para facilitar el acceso a todas nuestras referencias, puedes encontrarnos a través de distintos puntos de contacto. Podrás realizar tus pedidos mediante tu comercial, acudiendo a nuestras tiendas y autoservicios en todo el territorio nacional o a través de este sitio web. Entregaremos el pedido en tu empresa en tan solo 24/72h, o en 1 semana para artículos especiales. Para cualquier duda relativa al funcionamiento de esta página web, puedes contactar por vía telefónica con el servicio de atención al cliente.

Consejos para utilizar tu llave de tubo

Es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones al utilizar una llave de tubo, ya sea para trabajos de apriete o de afloje.

En primer lugar es esencial asegurarse de que la llave tenga el tamaño adecuado para el tornillo o tuerca que se va a trabajar, ya que de lo contrario podría escaparse y causar daños. En segundo lugar, es importante recordar que cada llave de tubo está diseñada para un propósito específico y no debe usarse para otras tareas. Finalmente, al finalizar su uso, es necesario limpiar la llave de tubo y guardarla en un lugar seco y fuera del alcance de los niños para evitar accidentes domésticos.

Llave de vaso del tamaño que necesitas

En esta sección puedes encontrar fácilmente la llave de tubo que necesitas ya que contamos con un amplio abanico de opciones de todos los tamaños. Nuestra selección incluye propuestas que van desde la llave de vaso poligonal de 55 hasta la llave de vaso de 36 pasando por la de 38. Busques el tamaño que busques, en Würth lo tenemos para ponerlo a tu disposición.

5 ventajas de usar carracas Würth

Una carraca es una herramienta manual utilizada para aplicar torque a tornillos y tuercas. A continuación te contamos algunas de las ventajas de utilizar carracas Würth:

  • Durabilidad: nuestras carracas están fabricadas con materiales alta calidad y son resistentes al desgaste, lo que las hace duraderas y resistentes al uso prolongado.
  • Facilidad de uso: una carraca Würth es realmente fácil de usar y cuenta con un diseño ergonómico que hace que sea cómoda sujetar y aplicar torque.
  • Versatilidad: con las carracas Würth podrás realizar una gran variedad de aplicaciones, desde trabajos de bricolaje hasta reparaciones y mantenimiento en taller e industria.
  • Amplia variedad de tamaños: nuestras carracas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, de modo que te será fácil dar con la medida que necesitas para tus trabajos.
  • Control preciso: las carracas Würth tienen un mecanismo de rosca interna que permite un control preciso del torque aplicado, lo que reduce la posibilidad de dañar los tornillos o tuercas al apretarlos demasiado.