Plomada

La plomada es una herramienta tradicional y esencial para asegurar la verticalidad en construcciones y proyectos de albañilería. En Würth España ofrecemos plomadas de alta calidad, ideales para obtener mediciones precisas y garantizar acabados perfectos en todo tipo de trabajos. Fabricadas con materiales duraderos, nuestras plomadas ofrecen fiabilidad y resistencia. Compra tu plomada online y recíbela en 24/72h.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Scroll to top

Plomada: Herramienta esencial para una alineación perfecta

La plomada es una herramienta tradicional utilizada para determinar la verticalidad de una estructura o para alinear objetos con precisión. Con un simple diseño, la plomada permite obtener mediciones exactas en trabajos de albañilería, construcción y otros oficios que requieren una alineación vertical exacta. Aunque es una herramienta sencilla, su precisión la convierte en indispensable en proyectos que demandan un alto grado de exactitud.

Características principales de la plomada

  • Precisión: La plomada asegura que cualquier estructura o componente esté perfectamente vertical, evitando inclinaciones o desajustes.
  • Material duradero: Generalmente fabricada en metal o materiales resistentes, la plomada es lo suficientemente robusta para resistir el desgaste y las condiciones de trabajo exigentes.
  • Uso fácil: Su diseño simple, compuesto por una cuerda o hilo y un peso, facilita el uso sin complicaciones, permitiendo una instalación rápida y eficiente.

Aplicaciones comunes de la plomada

  1. Construcción de muros y columnas: Usada para verificar que los muros y columnas sean perfectamente verticales, lo que garantiza la estabilidad de las estructuras.
  2. Instalación de ventanas y puertas: Sirve para asegurarse de que las aberturas estén correctamente alineadas, facilitando su instalación y funcionamiento.
  3. Nivelación de estructuras: En la obra, la plomada se utiliza constantemente para verificar la verticalidad de las estructuras que se están construyendo.
  4. Pavimentación: Asegura que las baldosas o ladrillos se coloquen en la orientación correcta, respetando los planos y diseños de la obra.

Plomada en Würth España

En Würth España, contamos con una selección de plomadas y herramientas relacionadas, para garantizar que tus proyectos de construcción, albañilería y otros trabajos se realicen con precisión. Podrás encontrar otras herramientas de trazado en nuestra página web, como cuerda de albañilería o cordel trazador.

Si necesitas una herramienta de medición precisa y duradera, las plomadas de Würth son la elección perfecta para tu lugar de trabajo.