Sierra de arco

La sierra de arco es una herramienta fundamental para cortar metales, madera o plásticos de forma precisa y eficiente. En Würth España, ofrecemos sierras de arco de alta calidad, diseñadas con un marco resistente y hojas intercambiables para adaptarse a diferentes tipos de cortes. Perfectas para trabajos profesionales, nuestras sierras de arco aseguran durabilidad y rendimiento óptimo. Compra online y recíbelo en 24/72h.

4 de 4 productos
Mini arco de sierra universal
Mini arco de sierra universal Saber más
1 producto
 
Arco de sierra pequeña
Arco de sierra pequeña Saber más
1 producto
 
2 productos
 
2 productos
 
4 de 4 productos

Sierra de arco: precisión y versatilidad en el corte

La sierra de arco es una herramienta de corte manual que se utiliza principalmente para cortar materiales como madera, metal, plástico o tubos. Su estructura de arco y su hoja tensa le permiten realizar cortes precisos y controlados, siendo ideal para trabajos de detalle o cortes en áreas de difícil acceso.

Características de la sierra de arco

  1. Marco de acero resistente: El marco de la sierra de arco es robusto y está diseñado para soportar la tensión de la hoja durante el corte, asegurando durabilidad y resistencia incluso en trabajos exigentes.
  2. Hoja intercambiable: Las hojas de las sierras de arco son fácilmente reemplazables, lo que permite adaptar la herramienta a diferentes materiales y tipos de corte según sea necesario.
  3. Mango ergonómico: El mango de la sierra de arco está diseñado para un agarre cómodo, permitiendo un control preciso y reduciendo la fatiga durante su uso prolongado.
  4. Tensión ajustable: La tensión de la hoja se puede ajustar, lo que permite realizar cortes más finos o gruesos según el material y el trabajo a realizar.

Tipos de sierra de arco

  • Sierra de arco para madera: Ideal para cortar madera de diferentes grosores, esta sierra de arco cuenta con una hoja con dientes finos que proporcionan un corte limpio y preciso.
  • Sierra de arco para metal: Con hojas más finas y con dientes más pequeños, esta variante está diseñada para cortar materiales metálicos, como tubos, varillas o planchas de metal.
  • Sierra de arco ajustable: Algunas sierras de arco tienen un diseño ajustable que permite modificar la longitud del marco para adaptarse a cortes más grandes o pequeños, mejorando la versatilidad.

Aplicaciones comunes

  • Trabajo en madera: Utilizada tanto por carpinteros como por aficionados al bricolaje, la sierra de arco es ideal para cortar madera en diferentes grosores y formas.
  • Corte de metales: La sierra de arco para metal es perfecta para cortar tubos, varillas o placas metálicas de forma precisa.
  • Cortes en espacios reducidos: Gracias a su diseño compacto, la sierra de arco es una excelente opción para realizar cortes en áreas difíciles de alcanzar, como rincones o espacios estrechos.

Ventajas de la sierra de arco

  • Control preciso: El diseño de la herramienta permite un control total sobre el corte, lo que resulta en cortes más rectos y precisos.
  • Versatilidad: Al poder usar diferentes tipos de hojas, la sierra de arco es adecuada para una amplia variedad de materiales, desde madera hasta metal.
  • Portabilidad: Su diseño liviano y compacto la hace fácil de transportar y utilizar en diferentes ubicaciones de trabajo.

Sierra de arco en Würth España

En Würth España, ofrecemos una amplia gama de sierras de arco para adaptarnos a todas tus necesidades de corte. Disponibles en varios modelos, nuestras sierras de arco están diseñadas para proporcionar un corte limpio, preciso y eficiente, tanto en proyectos de carpintería como de reparación de metal.