Martillos de goma

El martillo de goma es una herramienta ideal para golpear sin dañar superficies delicadas, como en trabajos de montaje, carpintería o ajustes finos. En Würth España, ofrecemos martillos de goma de alta calidad, diseñados con materiales resistentes y un mango ergonómico para garantizar comodidad y durabilidad en cada uso. Encuentra el martillo de goma perfecto para tus necesidades y recíbelo en 24/72h comprando online.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Mazo de caucho de tipo B
Mazo de caucho de tipo B Saber más
1 producto
 
Mazo de caucho de tipo A
Mazo de caucho de tipo A Saber más
2 productos
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Martillo de Goma

El martillo de goma es una herramienta indispensable en diversos sectores, diseñada para realizar trabajos de golpeo sin dañar las superficies o piezas de trabajo. Gracias a su cabezal de goma, ofrece una combinación ideal de suavidad y efectividad, permitiendo aplicar fuerza sin provocar marcas ni deformaciones.

Características del martillo de goma

  1. Cabezal de goma: Fabricado con goma dura o blanda, dependiendo del tipo de trabajo, lo que garantiza un golpe controlado y sin daños a las superficies sensibles.
  2. Mango ergonómico: Su mango, generalmente de madera o fibra, está diseñado para brindar comodidad y reducir el impacto en la muñeca, facilitando el uso prolongado.
  3. Variedad de tamaños: Disponibles en distintas versiones de peso y tamaño, lo que permite elegir el martillo adecuado para cada tipo de aplicación.
  4. Resistencia: A pesar de su suavidad, el cabezal de goma tiene una excelente resistencia al desgaste, asegurando una larga vida útil.

Aplicaciones del martillo de goma

  • Montaje de piezas delicadas: Ideal para trabajos en los que no se puede aplicar demasiada fuerza o en los que se desea evitar marcas, como en carpintería, montaje de muebles o instalación de componentes electrónicos.
  • Trabajo con materiales suaves: Es perfecto para golpear piezas de metal, cerámica, vidrio o madera sin dañarlas.
  • Industria automotriz: Muy usado para ajustar piezas sin riesgo de deformar las superficies, como en la instalación de molduras o componentes en vehículos.
  • Tareas de construcción: Esencial para alinear bloques, baldosas o paneles sin causar daños.

Ventajas del martillo de goma

  • Protege las superficies: El material de goma garantiza que no se generen marcas ni abolladuras durante el trabajo.
  • Golpes controlados: Su capacidad de absorción de impacto permite realizar golpes más controlados y precisos.
  • Comodidad de uso: Su mango ergonómico facilita el trabajo durante largas jornadas, reduciendo la fatiga.

Martillo de goma en Würth España

En Würth España, ofrecemos una amplia variedad de martillos de goma ideales para cualquier tipo de trabajo que requiera un golpe suave pero firme. Contamos con modelos en diferentes tamaños y características, adaptados a las necesidades de cada cliente.

Equipar tu caja de herramientas con un martillo de goma te garantizará trabajos más seguros, eficaces y sin daños en las piezas que manipules.