Martillos

En Würth encontrarás una completa selección de martillos para diversas aplicaciones profesionales: desde martillos de goma, cobre y antirrebote, hasta modelos específicos como los de albañil, tejados, o ebanista. También disponemos de herramientas robustas como mazas, martillos de fragua, y accesorios especializados para pavimentación y tareas de demolición. Diseñados para garantizar precisión, resistencia y comodidad en el uso. Compra ahora y recibe tus productos de forma rápida y segura.

Scroll to top

Martillos: Una Herramienta Fundamental desde la Prehistoria

El martillo es una de las herramientas más antiguas y esenciales creadas por la humanidad, representando la evolución de nuestra capacidad para modificar nuestro entorno. Desde su invención, ha sido una herramienta clave en la construcción, la fabricación y una multitud de oficios que han acompañado el desarrollo de las civilizaciones.

Hoy en día, el martillo sigue siendo una herramienta imprescindible, utilizada en prácticamente todos los sectores, desde la construcción y la carpintería hasta la mecánica, la herrería y la minería. Su diseño se ha especializado enormemente, ofreciendo una variedad de modelos para tareas específicas: martillos de goma para trabajos delicados, martillos de albañil para construcción, martillos antirrebote para trabajos precisos, entre otros.

Además, la incorporación de tecnologías modernas, como materiales antivibración o diseños ergonómicos, ha mejorado significativamente la seguridad y el rendimiento del usuario.

Würth, comprometido con esta tradición, ofrece una amplia gama de martillos de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades tanto de profesionales como de aficionados. Descubre cómo esta herramienta esencial puede ayudarte a realizar tus proyectos con precisión y eficiencia.

Los martillos forman parte de la categoría de herramientas de impacto de Würth, diseñada para ofrecer soluciones efectivas en trabajos de precisión, ajuste y demolición. En esta amplia gama de martillos, podrás encontrar martillos de cobre, martillos antirrebote, martillos de instalador, entre otros.

Tipologías de Martillos y sus Aplicaciones

En el mundo de las herramientas de impacto, los martillos se presentan como instrumentos esenciales, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas según el ámbito de uso. En Würth, ofrecemos una amplia gama de martillos que combinan diseño ergonómico, durabilidad y precisión. A continuación, detallamos las principales tipologías y sus aplicaciones profesionales:

  • Martillos de Goma
    Este tipo de martillo está diseñado con una cabeza de goma blanda o dura, perfecta para trabajos que requieren fuerza moderada sin dañar las superficies. Es ampliamente utilizado en la colocación de baldosas, ajustes en carpintería y montaje de muebles, así como en trabajos de automoción para encajar piezas sin comprometer los acabados.
  • Maza y Mazo
    Las mazas y los mazos son herramientas robustas diseñadas para labores que exigen un impacto considerable. La maza, con una cabeza grande y generalmente metálica, es indispensable en trabajos de demolición, corte de piedra o compactación. Por su parte, el mazo, con una cabeza más ligera de materiales como goma o madera, es ideal para ajustes cuidadosos en carpintería o montaje de estructuras sin dañar las piezas.
  • Martillo de Cobre
    La cabeza de cobre es lo que distingue a este martillo, aportando una solución efectiva para tareas en las que se busca evitar daños en superficies delicadas o componentes metálicos. Es la herramienta predilecta en trabajos mecánicos, especialmente en motores o en ensamblajes donde el acero podría dañar las piezas.
  • Martillo para Tejados
    Diseñado para satisfacer las exigencias del trabajo en altura, este martillo combina funcionalidad y precisión. Equipado con una cara para clavar y un extremo puntiagudo o curvado para extraer clavos, también es útil para cortar tejas o ajustar estructuras de madera. Su diseño lo convierte en un aliado imprescindible para carpinteros y techadores.
  • Martillo de Albañil
    Un clásico en la construcción, este martillo se caracteriza por su cabeza multifuncional: un lado plano para golpear y otro en forma de cincel o pico, ideal para cortar y ajustar ladrillos, bloques y piedras. Es una herramienta esencial para albañiles, gracias a su resistencia y versatilidad en el manejo de materiales de obra.
  • Martillo de Instalador
    Con un diseño optimizado para tareas específicas, este martillo es la elección de instaladores profesionales. Su forma facilita la fijación y ajuste de componentes en puertas, ventanas y estructuras diversas, asegurando precisión y eficiencia en cada golpe.
  • Martillo Antirrebote
    Un modelo innovador diseñado para absorber la energía del golpe y eliminar rebotes, lo que proporciona mayor control y seguridad al usuario. Es indispensable en trabajos industriales y de ensamblaje donde se requiere un impacto preciso y controlado, evitando daños colaterales en piezas sensibles.
  • Martillo de Ebanista
    Este martillo, con una cabeza ligera y de dimensiones reducidas, está pensado para los trabajos más finos en madera. Su uso se enfoca en ensamblajes, ajustes de detalles y tareas de marquetería, donde el control y la delicadeza son fundamentales.
  • Martillo de Fragua
    Herramienta tradicional de los herreros, diseñada para soportar el rigor de la forja de metales. Su cabeza pesada y endurecida permite moldear, ajustar o cortar piezas metálicas con precisión, siendo indispensable en talleres de herrería y manufactura de metales.
  • Martillo de Pavimentación
    Diseñado específicamente para trabajos en pavimentos, este martillo combina una estructura robusta con una cabeza de gran tamaño que permite nivelar y ajustar adoquines, baldosas y otros materiales. Es una herramienta clave en proyectos de urbanización y paisajismo.
  • Martillo para Partir
    Ideal para trabajos de demolición o fractura, este martillo se utiliza para partir materiales como piedra, concreto o metal. Su diseño se enfoca en maximizar la fuerza del impacto, siendo una herramienta esencial en construcción pesada y minería.

Los martillos forman parte de la categoría de herramientas de impacto de Würth, diseñada para ofrecer soluciones efectivas en trabajos de precisión, ajuste y demolición. Además de esta amplia gama de martillos, podrás encontrar otros productos interesantes como cinceles, hachas y grapadoras, ideales para complementar tus necesidades profesionales.