Cinceles

En esta sección encontrarás con más de 30 cinceles y conjuntos de diferentes medidas y características. Compra online tus nuevos cinceles para madera, piedra u otros materiales y los recibirás en 24/72h. También te pueden interesar los cinceles para máquina, los cinceles a mano, las gubias para tallar madera o los martillos.

Scroll to top

Cinceles Würth

La categoría de cinceles se enmarca en la gama de herramientas manuales, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como llaves, herramientas de corte o surtidos de herramientas, entre otros.

A su vez, los cinceles se encuentran dentro de la subcategoría de herramientas de impacto, en la cual también disponemos de todo tipo de martillos, hachas o grapadoras, entre otros artículos.

Entrando en materia, en Würth España ponemos a tu disposición una amplia variedad de cinceles de diferentes tipos para artesanos y profesionales. Navegando a través de las distintas subcategorías, podrás encontrar fácilmente el producto ideal para tu actividad laboral y completar tu equipo de taller con nuestros cinceles profesionales de alta calidad. Contamos con opciones de todos los tipos, desde cinceles para madera hasta cinceles para piedra.

Los profesionales que eligen Würth gozan de la comodidad de poder adquirir todo lo que necesitan para el taller en una única tienda online, con la tranquilidad de saber que se trata de material de primera calidad.

Qué es un cincel

Un cincel es una herramienta de metal utilizada comúnmente para tallar, cortar o formar materiales como madera, piedra, metal u otros materiales duros. Se compone de un mango y una cabeza de forma cónica o rectangular con un borde afilado.

El cincel se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo la escultura, la construcción y la metalurgia. En la escultura, se utiliza para tallar detalles precisos en la madera o en la piedra. En la construcción, se utiliza para cortar y formar materiales de construcción como el ladrillo o la piedra. Y, en la metalurgia, se utiliza para cortar y formar metales.

Los cinceles son una herramienta versátil y esencial para una amplia gama de profesiones y actividades que requieren la talla, el corte o la formación de materiales duros. Es importante destacar que, para obtener los mejores resultados, es necesario utilizar cinceles de alta calidad como los cinceles Würth, y mantenerlos bien afilados.

Cinceles para madera

Entrando más en detalle en los cinceles de carpintero, éstos destacan por la alta calidad de sus materiales de fabricación, por su cuidado diseño hasta el más mínimo detalle y por el cómodo y suave agarre que proporcionan a la mano sin cansarla, incluso durante las intervenciones más complejas y exigentes.

Los cinceles para madera son mayoritariamente utilizados para tallar detalles precisos en dicho material. Nuestros cinceles permiten, a profesionales de distintos sectores, intervenir de manera precisa y exacta en la madera con destreza.

Los cinceles más demandados por los profesionales

Los cinceles Würth más solicitados por los profesionales son los que forman el Juego 5 cinceles Zebra Ergo. Este set cuenta con 6 cinceles Zebra de máxima calidad. La diferencia entre ellos radica en la anchura de la hoja, la cual va desde 10 mm en el modelo más delgado hasta 30 mm del modelo más ancho.

Fabricados según DIN 5139 y con placa de golpe, disponen de un mango ergonómico y antideslizante con una mayor superficie de contacto con la mano. Esto consigue un ahorro de fuerza y proporciona un trabajo más cómodo y durante más tiempo sin aparición de fatiga.

Por otra parte, su gran capuchón de metal aumenta mucho la vida útil de la herramienta y proporciona una transmisión óptima de la fuerza del impacto.

Finalmente, cuentan con una cuchilla de cromo-vanadio pulida la cual se caracteriza por un afilado de larga duración y que proporciona cortes muy limpios.

Los profesionales suelen decantarse por este set gracias a la versatilidad que aporta contar con un conjunto de diferentes medidas que permite tener siempre a mano el cincel ideal para cada trabajo. Aquellos profesionales que tienen unas necesidades de intervención muy específicas optan por adquirir únicamente el cincel de este set con la medida que requieren.