Tornillo de banco

El tornillo de banco es una herramienta esencial para fijar piezas con firmeza durante trabajos de corte, soldadura o montaje. En Würth España, ofrecemos tornillos de banco de alta calidad, diseñados para ofrecer una sujeción segura y precisa en todo tipo de proyectos. Con materiales resistentes y un diseño ergonómico, nuestros tornillos de banco garantizan durabilidad y rendimiento. Encuentra el modelo ideal para tus necesidades y recíbelo en 24/72h comprando online.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Tornillo de banco modelo reforzado
Tornillo de banco modelo reforzado Saber más
1 producto
 
1 producto
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Tornillo de banco

El tornillo de banco es una herramienta fundamental en talleres y espacios de trabajo que requieren una sujeción firme y estable. Este dispositivo está diseñado para mantener piezas en su lugar mientras se les aplica fuerza, lo que facilita tareas como el corte, la perforación, el lijado o el montaje de componentes.

Características principales del tornillo de banco

  • Sujeción firme y segura: El tornillo de banco utiliza un mecanismo de tornillo de alta resistencia para sujetar firmemente las piezas. Esto permite trabajar con precisión y seguridad.
  • Base robusta: Los tornillos de banco suelen contar con bases de acero o hierro fundido, lo que garantiza estabilidad durante el uso.
  • Ajuste versátil: El tornillo de banco puede ajustarse fácilmente para acomodar diferentes tamaños de piezas. Muchos modelos permiten girar las mordazas de forma rápida para adaptarse a diversas formas y ángulos.
  • Durabilidad: Hechos de materiales resistentes, estos tornillos de banco están diseñados para soportar un uso intensivo y ofrecer una larga vida útil.

Tipos de tornillos de banco

  • Tornillo banco convencional: Son ideales para trabajos generales en talleres, ofreciendo una sujeción robusta y un ajuste preciso.
  • Tornillo de banco para trabajo en madera: Diseñados para tareas de carpintería, estos modelos tienen mordazas recubiertas para evitar dañar las piezas de madera.
  • Tornillo de banco de precisión: Estos tornillos de banco se utilizan en trabajos más finos, como la fabricación de piezas pequeñas o el modelado en metal.

Aplicaciones comunes del tornillo de banco

  • Carpintería: Sostiene las piezas de madera para cortes, montajes y acabados.
  • Metalurgia: Ayuda en la fijación de piezas metálicas mientras se taladran, cortan o se sueldan.

Tornillo de banco en Würth España

En Würth España encontrarás una variedad de tornillos de banco adaptados a tus necesidades. Ofrecemos productos de calidad para garantizar la eficacia en tu trabajo. Además, podrás encontrar otras herramientas de fijación como abrazaderas.