Extractor de tornillos

El extractor de tornillos es la herramienta perfecta para retirar tornillos dañados, partidos o desgastados de forma rápida y eficiente. En Würth España, contamos con extractores de tornillos de alta calidad, diseñados con materiales resistentes y una precisión excepcional para adaptarse a diferentes tamaños y tipos de tornillos. Compra online y recíbelo en 24/72h.

Extractor de tornillos
Extractor de tornillos Saber más
8 productos
 
Pasador con tuerca
Pasador con tuerca Saber más
5 productos
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Extractor de tornillos: solución eficaz para tornillos dañados

El extractor de tornillos es una herramienta esencial para la extracción de tornillos rotos, desgastados o con cabezas dañadas que no pueden retirarse de manera convencional. Este utensilio está diseñado para proporcionar un método sencillo y eficiente para resolver problemas comunes en trabajos de mantenimiento, reparación y construcción.

Características principales del extractor de tornillos

  1. Diseño especializado: Los extractores de tornillos suelen tener un diseño en espiral o de rosca invertida que garantiza un agarre firme sobre el tornillo dañado.
  2. Material resistente: Fabricados en acero endurecido para soportar fuerzas elevadas y garantizar durabilidad en trabajos exigentes.
  3. Compatibilidad: Disponibles en diferentes tamaños, adaptándose a diversos tipos de tornillos, desde los más pequeños hasta los más grandes.
  4. Fácil uso: Herramienta intuitiva que facilita la extracción sin causar más daño al material circundante.

Aplicaciones del extractor de tornillos

  • Tornillos con cabezas dañadas: Ideales para extraer tornillos cuya cabeza ha perdido su forma original, como tornillos planos, Phillips o hexagonales.
  • Tornillos oxidados: Útiles en casos donde la corrosión ha impedido el giro del tornillo.
  • Tornillos rotos: Diseñados para extraer la parte restante del tornillo que queda alojada en la superficie.

Cómo utilizar un extractor de tornillos

  1. Perforar el tornillo: Utiliza una broca adecuada para realizar un orificio en el centro del tornillo dañado.
  2. Insertar el extractor: Coloca el extractor de tornillos en el orificio creado, asegurándote de que encaje correctamente.
  3. Girar en sentido contrario: Con una llave o herramienta, gira el extractor en sentido antihorario para que el diseño de rosca inversa agarre el tornillo y lo extraiga suavemente.

Tipos de extractores de tornillos

  1. Extractores en espiral: Tienen un diseño cónico con roscas invertidas, ideales para una amplia variedad de aplicaciones.
  2. Extractores de doble extremo: Combinan una broca para perforar y un extractor en una sola herramienta, simplificando el proceso de extracción.
  3. Extractores planos: Adecuados para tornillos más grandes o casos específicos.

Extractores de tornillos en Würth España

En Würth España, disponemos de una gama completa de extractores de tornillos que se adaptan a las necesidades de profesionales. Nuestros productos están diseñados para ofrecer la máxima eficiencia y garantizar que tus proyectos no se detengan por tornillos dañados o difíciles de retirar.