Extactor de bombines

El extractor de bombines es una herramienta indispensable para la extracción segura y eficiente de bombines de cerraduras en tareas de cerrajería. En Würth España, ofrecemos extractores de bombines de alta calidad, diseñados con materiales resistentes y un funcionamiento preciso para garantizar resultados óptimos. Encuentra la herramienta ideal para tus necesidades y recíbela en 24/72h comprando online.

1 de 1 productos
1 de 1 productos
Scroll to top

Extractor de bombines: herramienta esencial para cerrajería profesional

El extractor de bombines es una herramienta especializada utilizada en el sector de la cerrajería para retirar bombines dañados, bloqueados o que necesitan ser reemplazados. Gracias a su diseño y funcionalidad, permite extraer los cilindros de cerraduras de manera eficiente y sin dañar la estructura de la puerta o el mecanismo circundante.

Características principales del extractor de bombines

  1. Eficiencia: Diseñado para realizar extracciones rápidas y precisas, ahorrando tiempo y esfuerzo durante el proceso.
  2. Versatilidad: Compatible con diferentes tipos de bombines, incluyendo los de perfil europeo, redondos y ovalados.
  3. Robustez: Fabricado en materiales resistentes como acero endurecido, lo que garantiza durabilidad incluso en trabajos exigentes.
  4. Sistema de anclaje: Incluye tornillos o garras ajustables que aseguran un agarre firme del bombín, facilitando su extracción sin causar daños colaterales.

Aplicación del extractor de bombines

  • Apertura de cerraduras de bombines de tambor: Apto para marcas como Tesa, Lince, MCM, JIS, JMA, Würth, entre otras.
  • Limitaciones: No es adecuado para la apertura de otros tipos de cerraduras, como cajas de cerradura Tover, Mottura o bombines de seguridad Arcus modelo Kaba.

¿Cómo funciona un extractor de bombines?

El uso del extractor de bombines es sencillo pero requiere precisión. El proceso habitual incluye:

  1. Introducir un tornillo extractor en el interior del bombín a través del orificio de la llave.
  2. Fijar el extractor al tornillo o directamente al bombín, dependiendo del diseño de la herramienta.
  3. Girar o tirar del extractor para retirar el bombín de la cerradura con suavidad y eficacia.

Este método es ideal para cerrajeros que necesitan sustituir un bombín en casos de pérdida de llaves, robos o cerraduras defectuosas.

Aplicaciones comunes

  • Reparaciones de cerraduras: Cuando un bombín se encuentra atascado o dañado.
  • Sustitución de cilindros: Para cambiar bombines viejos por modelos nuevos o más seguros.
  • Accesos de emergencia: En situaciones donde se requiere abrir una puerta bloqueada sin una llave disponible.

Extractores de bombines en Würth España

En Würth España, ofrecemos extractores de bombines de alta calidad, diseñados para facilitar el trabajo de cerrajeros profesionales y garantizar un resultado limpio y seguro. Además, encontrarás en nuestro catálogo herramientas complementarias, como destornilladores y brocas, para afrontar cualquier desafío relacionado con cerraduras y bombines con total confianza.