Alicates de corte

En esta sección disponemos de todo tipo de alicates de corte profesionales. Puedes seleccionar desde alicates de corte VDE para trabajos de electricidad hasta modelos específicos para electrónica. Compra tus nuevos alicates de corte online y los recibirás en 24/72h.

Scroll to top

Alicates de corte Würth

Esta sección dedicada a los alicates de corte se enmarca en la gama de herramientas manuales, en la que podrás encontrar artículos de tu interés como remachadoras, destornilladores o herramientas de impacto, entre otros.

A su vez, en esta sección contamos con distintas subcategorías que te permitirán navegar y filtrar los alicates de corte según las características que requieres para tus intervenciones. Por ejemplo, encontrarás nuestros alicates de corte reforzados, donde encontrarás modelos compatibles con el corte de materiales muy duros. Un ejemplo de ello son los alicates de corte lateral Zebra® que, fabricados en acero de alta calidad, garantizan una larga vida útil incluso en condiciones de uso duras.

También contamos con alicates de corte VDE. Este estándar de seguridad de la "Verband der Elektrotechnik" acredita herramientas especialmente desarrolladas para electricistas. Están completamente aisladas y probadas bajo tensión de hasta 1000V.

Por otra parte, para trabajos de precisión, la mejor opción son los alicates de corte para electrónica.

Todos nuestros alicates de corte se caracterizan por su alta calidad, ergonomía y resistencia, ofreciéndote así los mejores productos para tu actividad profesional.

Alicates de corte para profesionales

Los alicates de corte son una herramienta cotidiana que se puede encontrar fácilmente en la caja de herramientas o taller de cualquier profesional. Para procurar que estas herramientas den el rendimiento esperado y cumplan con su función de la mejor manera posible, en Würth ponemos a tu disposición tanto alicates de corte universales como específicos de calidad profesional y aptos para diferentes sectores (instalaciones eléctricas, electrónica, etc.).

Todos nuestros modelos se diferencian por la calidad de los materiales, la comodidad en el agarre, la ergonomía y las características antideslizantes que facilitan cualquier operación incluso en zonas de difícil acceso. Además, los alicates de corte Würth permiten trabajar de manera segura y garantizan un corte limpio y preciso, libre de deformaciones.