Válvula de bola

En Würth España ponemos a tu disposición diferentes modelos de válvula de bola para todas las necesidades. Disponemos de válvulas de esfera de diferentes medidas y versiones, como las de mariposa o con maneta de acero inoxidable. Elige válvulas de máxima calidad para tus instalaciones. Envío en 24/72h.

Válvula de bola PN 30 con palanca
Válvula de bola PN 30 con palanca Saber más
7 productos
 
Válvula de bola PN 40 con palanca inoxidable
Válvula de bola PN 40 con palanca inoxidable Saber más
3 productos
 
Válvula de bola PN 40 con palanca mariposa
Válvula de bola PN 40 con palanca mariposa Saber más
2 productos
 
Grifo empotrado con regulación oculta
Grifo empotrado con regulación oculta Saber más
1 producto
 
Válvula de bola SFER IG/IG
Válvula de bola SFER IG/IG Saber más
3 productos
 
Válvula de bola para gas con fusible térmico
Válvula de bola para gas con fusible térmico Saber más
3 productos
 
Grifo tipo palanca empotrado
Grifo tipo palanca empotrado Saber más
1 producto
 
Válvula de bola FT/FT con bloqueo
Válvula de bola FT/FT con bloqueo Saber más
1 producto
 
8 de 8 productos

Válvula de bola Würth

Una válvula de bola es un dispositivo de control de flujo esencial, empleado para regular la circulación de fluidos o gases por medio de una esfera giratoria perforada. Mediante una rotación de un cuarto de vuelta, equivalente a 90 grados, en torno a su eje, la esfera puede permitir el paso del medio o interrumpirlo por completo.

Este diseño se distingue por su prolongada vida útil y por conferir una hermeticidad fiable durante todo su ciclo operativo, incluso en períodos de inactividad prolongada. De este modo, las válvulas de bola han ganado notoriedad en comparación con alternativas como las válvulas de compuerta.

Su fortaleza ante sustancias contaminantes en el fluido es significativamente superior a la de la mayoría de las variantes valvulares disponibles.

En Würth España ponemos a tu disposición distintas válvulas de esfera adaptadas a todas las necesidades. Éstas se enmarcan en la gama de fontanería y sanitarios, en la cual encontrarás otros artículos de tu interés como rieles de montaje, abrazaderas para tubos o sistemas de tubería multicapa, entre otros.

Entre las llaves Würth más destacadas se encuentra la Llave paso esfera roscar 1 / 2”. Se trata de una válvula de cierre rápido de paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula. Está garantizada para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.

Es adecuada para instalaciones de espacios reducidos y de difícil acceso, además de instalaciones en exterior y en ambiente húmedos.

Una de sus principales ventajas es su maneta 180º, la cual desenroscando la tuerca de fijación se puede cambiar la posición para adaptarla según se requiera cuando existan problemas de espacio.
Por último, cabe destacar que está disponible en diferentes medidas.

Funcionamiento de las válvulas de bola

Para comprender cómo opera una válvula de bola, es esencial conocer su diseño interior. Esta válvula se compone principalmente de una esfera perforada que gira alrededor de un eje central.

Cuando la esfera está en posición cerrada, el agujero en su interior queda perpendicular al flujo, bloqueando el paso del líquido o gas. Por el contrario, al rotar la esfera un cuarto de vuelta, es decir, 90 grados, el agujero se alinea con la dirección del flujo, permitiendo que el medio pase a través de la válvula sin restricciones.

La simplicidad de esta acción de cuarto de vuelta es clave para la eficacia de la válvula de bola. Esta maniobra proporciona una transición rápida y sin obstrucciones entre los estados de flujo y cierre. Además, la esfera en sí misma asegura un cierre hermético cuando está en posición cerrada, minimizando las fugas no deseadas.

Productos relacionados con las válvulas de esfera

Existen diferentes productos que se relacionan con las válvulas de esfera y que pueden ser de tu interés. A continuación te contamos cuáles son y por qué están relacionados:

  • Accesorios: Los accesorios son artículos utilizados para realizar el mantenimiento de las válvulas o bien para complementar sus funciones. En este caso nos referimos a productos como limitadores de caudal, válvulas de gas de doble o triple seguridad, fusibles térmicos contraincendios o válvulas de control de flujo.
  • Herramientas manuales: Son necesarias para la realizar la instalación mantenimiento o reparación de las válvulas de esfera. Por ejemplo llaves o destornilladores, entre otros.