Tornillo de doble rosca

El tornillo de doble rosca es un accesorio imprescindible para el montaje de saneamiento / HVAC. Ponemos a tu disposición múltiples tornillos de doble rosca de distintos materiales y medidas adaptados a todo tipo de necesidades de intervención profesional. Haz tu pedido online y recíbelo en tan solo 24/72h.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
26 productos
 
Acero inoxidable A2 común
Acero inoxidable A2 común Saber más
23 productos
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Tornillos de doble rosca para instalaciones de saneamiento y HVAC

Los tornillos de doble rosca son un tipo de tornillería esencial para los profesionales de las instalaciones de saneamiento y HVAC. Tal y como su nombre indica, cuentan con una rosca en cada extremo del tornillo, lo que permite sujetar firmemente las piezas en su lugar, incluso en materiales difíciles de taladrar.

Entre las principales aplicaciones del tornillo de doble rosca en el marco de las instalaciones de saneamiento y HVAC, se encuentran las siguientes:

  • Instalación de tuberías: Este tipo de tornillos permite instalar tuberías de forma segura y evitar que estas se muevan o vibren.
  • Instalación de conductos: Los tornillos de doble rosca también pueden tener el objetivo de sujetar conductos.
  • Instalación de otros elementos: En tercer lugar, también se pueden utilizar para la instalación de otros equipos de saneamiento y HVAC, como calderas, calentadores de agua o ventiladores.

En otros ámbitos también son útiles, por ejemplo, para el montaje de abrazaderas en hormigón, ladrillo o madera, montaje en combinación con el dado universal o montaje con tuerca distanciadora y varilla roscada.

Tornillo de doble rosca Würth

En Würth España ponemos a tu disposición un amplio catálogo de tornillos de rosca doble profesionales. Nuestra oferta cuenta con tornillos de distintos materiales, como acero y acero inoxidable, además de estar disponibles en múltiples medidas como en M8 x 80, M8 x 100 o M8 x 60, algunas de las más demandadas.

Este tipo de tornillería se enmarca en la gama de fontanería y sanitarios, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés para la instalación de saneamiento y HVAC como casquillos distanciadores, tornillos de cabeza de martillo o sistemas de suspensión para el montaje de cables, entre otros.

En caso de estar interesado en tornillería, te recomendamos visitar la gama de normalizado DIN, en la cual encontrarás tornillos para madera, tornillos roscantes o tornillos perforantes, entre muchas otras opciones.