Láser rotativo

Un nivel láser rotativo es una herramienta de medición utilizada para proyectar líneas de nivel en el espacio. Ponemos a tu disposición modelos de máxima calidad y con protección IP67 frente a polvo y agua. Equípate con las mejores herramientas para la nivelación del terreno, verificación de pendientes o alineación vertical de la estructura, entre otras funciones.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
Láser giratorio RL5-14
Láser giratorio RL5-14 Saber más
1 producto
 
Láser giratorio RL2-14
Láser giratorio RL2-14 Saber más
1 producto
 
Láser giratorio RL1-18
Láser giratorio RL1-18 Saber más
1 producto
 
3 de 3 productos
Scroll to top

Nivel láser rotativo Würth

Un nivel láser rotativo es una herramienta de medición que utiliza un láser para proyectar líneas de nivel en el espacio. Se utiliza para un amplio abanico de sectores como en la construcción, la carpintería o las instalaciones (entre otros). Te puede interesar nuestra entrada de blog sobre cómo usar un nivel láser Würth, en el que además te contamos los tipos de niveles que existen, las partes de un nivel láser y sus funciones y aplicaciones.

Su popularidad no ha hecho más que ir en aumento durante los últimos años. Esto se debe a su facilidad de uso, su precisión y su versatilidad en diferentes tipos de intervenciones profesionales.

En Würth ponemos a tu disposición el nivel láser rotativo RL5-14 y el RL2-14. En ambos casos se trata de soluciones de máxima calidad y fiabilidad. Esta sección dedicada a los láser rotativos se enmarca en la gama de equipos de medición, en la que podrás encontrar otros artículos relacionados que pueden ser de tu interés como el medidor de distancia láser o el láser de línea, entre otros.

Nivel láser rotativo con protección IP67 frente a polvo y agua

Cada nivel láser rotativo de nuestro catálogo se puede utilizar tanto en interior como en exterior. En ambos escenarios, y especialmente en el segundo, se puede dar la situación de utilización en condiciones de lluvia, humedad y polvo. Ante este caso, es muy importante que estas herramientas de medición cuenten con protección ante el polvo y el agua. Por este motivo, nuestros modelos cuentas con la clase de protección IP67.

Clase de protección IP67, ¿qué es?

La clase de protección defina la entrada de agua o partículas extrañas (polvo). El primer dígito representa la protección contra la penetración de polvo. En este caso, el número 6 significa que el dispositivo es a prueba de polvo. El segundo dígito, en este caso 7, indica la protección contra la penetración de agua. Es posible la inmersión de un dispositivo durante un periodo de tiempo limitado sin dañarlo.

Los equipos con clase de protección IP67, por lo tanto, son a prueba de polvo y repelen el agua durante un periodo te tiempo limitado cuando se sumergen. Por ello, la lluvia no es un problema para los niveles láser rotativos Würth RL2-14, RL5-14 y el receptor láser LR5-14.

Utilidades de los niveles láser rotativos Würth

A continuación te detallamos la funciones, aplicaciones y utilizades de los láser rotativos Würth:

  1. Nivelación del terreno: Sistema completo para la nivelación del terreno de cultivo con los mejores resultados.
  2. Verificación de la pendiente: Examinación simple y fiable de la pendiente a grandes distancias.
  3. Pendientes para rampas y calzadas: Inclinaciones en ejes simples y dobles mediante Smart Targeting.
  4. Alineación vertical de la estructura: alineación automática paralela al objetivo con Smart Targeting y comprobación de la plomada de la estructura.
  5. Paredes de fijación: Alineación automática de dos puntos con Smart Targeting y marca de posición en la pared/estructura.
  6. Hormigón vertido: Comprueba la altura del hormigón y utiliza la lectura digital para obtener una indicación clara del desplazamiento.
  7. Replanteo: alinea tablas de replanteo y los ejes del edificio.
  8. Nivelación de estructuras: Transferencia de la altura de referencia y el nivel de la estructura.
  9. Alineación de la fachada: Alinea la fachada sobre todo el plano.