Taco fachada, plás., ladr. perf./macizo

La argolla de anclaje es una solución segura y resistente para realizar fijaciones en materiales como hormigón, madera o metal. En Würth España, ofrecemos argollas de anclaje de alta calidad, diseñadas para soportar cargas pesadas y garantizar una sujeción firme y duradera. Ideales para aplicaciones industriales, de construcción y trabajos de elevación. Compra online y recíbelo en 24/72h.

8 de 28 productos
8 de 28 productos
Taco plás. c. torn. W-UR 10 SymCon A4, cab. avell.
Taco plás. c. torn. W-UR 10 SymCon A4, cab. avell. Saber más
1 producto
 
Taco fachada plástico, W-UR F 14 SymCon, cbz. hex.
Taco fachada plástico, W-UR F 14 SymCon, cbz. hex. Saber más
12 productos
 
Taco de plástico con tornillo, W-UR 10 XXL
Taco de plástico con tornillo, W-UR 10 XXL Saber más
1 producto
 
Taco fachada plást. W-UR F 8, ac. cinc., cab. hex.
Taco fachada plást. W-UR F 8, ac. cinc., cab. hex. Saber más
3 productos
 
Taco plástico con tornillo W-FRAH 10, acero cinc.
Taco plástico con tornillo W-FRAH 10, acero cinc. Saber más
5 productos
 
Taco plástico con tornillo W-FRA 10, acero galv.
Taco plástico con tornillo W-FRA 10, acero galv. Saber más
5 productos
 
Taco fachada plást. W-UR F8, ac. galv., cab. alom.
Taco fachada plást. W-UR F8, ac. galv., cab. alom. Saber más
1 producto
 
Taco plás. c. torn., hex., ac. inox., A4 W-UR F 8
Taco plás. c. torn., hex., ac. inox., A4 W-UR F 8 Saber más
1 producto
 
8 de 28 productos
Scroll to top

Argolla de anclaje: Seguridad y fiabilidad para tus proyectos

La argolla de anclaje es un componente esencial utilizado en diversas aplicaciones de anclaje y sujeción, proporcionando una forma segura y confiable de fijar objetos pesados. Este tipo de argolla se utiliza principalmente en sistemas de suspensión o anclaje, ofreciendo una excelente resistencia tanto a fuerzas de tracción como de torsión. Es un accesorio fundamental en la industria de la construcción, así como en sectores como la marina y la automoción, entre otros.

Características principales de la argolla de anclaje

  1. Material resistente: Fabricada en acero de alta calidad, la argolla de anclaje es resistente a la corrosión, lo que la hace ideal para usar en exteriores o en entornos de trabajo con condiciones adversas.
  2. Capacidad de carga: Diseñada para soportar cargas pesadas, la argolla de anclaje es perfecta para aplicaciones que requieren una fijación robusta y segura.
  3. Diseño funcional: Su diseño permite un fácil acceso para insertar cadenas, cables o cuerdas, ofreciendo una manera rápida y eficaz de asegurar cualquier tipo de equipo o maquinaria.
  4. Variedad de tamaños: Disponibles en diferentes tamaños y configuraciones para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

Aplicaciones comunes de la argolla de anclaje

  • Construcción: Se utiliza para fijar andamios, soportes y otros elementos estructurales que requieren sujeción firme.
  • Marina: Ideal para sistemas de anclaje en embarcaciones, proporcionando un punto de sujeción seguro para las líneas de amarre.
  • Industria automotriz: En la instalación de equipos o en sistemas de suspensión, donde se necesita una fijación resistente y segura.
  • Sistemas de anclaje en el hogar: Perfecta para usar en aplicaciones de anclaje en paredes o suelos, como en el caso de la instalación de estanterías o colgadores.

Ventajas de utilizar la argolla de anclaje

  • Versatilidad: Se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, tanto en entornos industriales como en proyectos domésticos.
  • Seguridad: Gracias a su resistencia y fiabilidad, proporciona un alto nivel de seguridad en las tareas que requieren fijación de carga.
  • Durabilidad: El acero de alta calidad garantiza que la argolla de anclaje mantenga su funcionalidad durante largos períodos de tiempo, incluso en condiciones difíciles.

Argolla de anclaje en Würth España

En Würth España, contamos con una amplia gama de argollas de anclaje diseñadas para ofrecer una solución de anclaje segura y duradera. Disponibles en diferentes tamaños y configuraciones, estas argollas son perfectas para realizar todo tipo de fijaciones y anclajes con total confianza.