Taco placa yeso laminado, fundición cinc

El taco metálico para pladur es ideal para realizar fijaciones seguras en placas de yeso laminado, proporcionando un anclaje resistente y duradero. En Würth España, ofrecemos tacos metálicos para pladur de alta calidad, diseñados para garantizar una instalación rápida y eficaz, soportando cargas pesadas de manera fiable. Disponibles en diferentes tamaños y modelos para adaptarse a tus necesidades. Compra online y recíbelo en 24/72h.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Taco para placa de cartón yeso W-GS
Taco para placa de cartón yeso W-GS Saber más
2 productos
 
Taco para placa de yeso W-GS sin punta de centrado
Taco para placa de yeso W-GS sin punta de centrado Saber más
1 producto
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Taco metálico para pladur: Fijación resistente y segura

El taco metálico para pladur es una solución ideal para realizar fijaciones en superficies de pladur o paneles de yeso. Su diseño específico permite ofrecer una sujeción fuerte y confiable, incluso en materiales de baja densidad. Este tipo de taco es perfecto para instalar objetos pesados en paredes huecas, garantizando que se mantendrán firmemente en su lugar durante mucho tiempo.

Características principales del taco metálico para pladur

  1. Diseño de expansión: El taco metálico se expande al insertar el tornillo, asegurando un agarre firme y seguro en el interior de la pared de pladur.
  2. Material resistente: Fabricado en metal de alta calidad, este taco ofrece una gran resistencia y durabilidad, ideal para soportar cargas más pesadas.
  3. Fácil instalación: Su instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas complicadas o de realizar grandes perforaciones.
  4. Versatilidad: Disponible en varias dimensiones para adaptarse a diferentes necesidades de fijación y tipos de tornillo.

Aplicaciones comunes del taco metálico para pladur

  • Instalación de estanterías y muebles: Perfecto para fijar estanterías, cuadros y otros objetos pesados en paredes de pladur o paneles de yeso.
  • Montaje de apliques y lámparas: Ideal para sujetar lámparas y sistemas de iluminación que requieren una sujeción resistente.
  • Fijación de sistemas de ventilación y aire acondicionado: Garantiza que los sistemas de ventilación se mantengan firmemente sujetos en la pared.

Ventajas del taco metálico para pladur

  • Alta capacidad de carga: Su estructura metálica ofrece una mayor capacidad de carga en comparación con otros tipos de tacos, lo que lo convierte en una opción perfecta para aplicaciones exigentes.
  • Fiabilidad en paredes huecas: Proporciona una sujeción segura incluso en materiales más frágiles como el pladur, sin comprometer la integridad de la pared.
  • Fácil de instalar y usar: No requiere grandes conocimientos de bricolaje, por lo que es adecuado tanto para profesionales como para aficionados.

Taco metálico para pladur en Würth España

En Würth España, ofrecemos una amplia gama de tacos metálicos para pladur que garantizan un ajuste perfecto y una fijación robusta. Con estos tacos, podrás realizar todo tipo de trabajos de montaje y fijación en paredes de pladur de manera eficiente y segura.